絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 3~15(1)
  • 4~20(1)
  • 5~25(1)
  • 40~200(4)
  • 56~280(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
校正証明書
  • 付き(2)
負荷方向
  • 右(1)
  • 左右(2)
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 450~500未満(4)
  • 550~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
280~300未満・300~350未満・450~500未満・550~600未満・700~800未満
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 冷媒機器(1)
  • 検査作業(3)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業
最小目盛(N・m)
  • 0.2
  • 0.001(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(22)
  • 0.02(3)
  • 0.05(4)
  • 0.1(28)
  • 0.1c(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(9)
  • 1(11)
  • 2(6)
  • 5(3)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 1000(1)
精度(%)
  • ±1(3)
  • ±3(1)
  • ±4(1)
±1・±3・±4
ブランド
  • 東日製作所(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
3~15(1)
4~20(1)
5~25(1)
40~200(4)
56~280(1)
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル角度レンチ 東日製作所

    デジタル角度レンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)

『トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ