絞り込み
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(4)
トルク調整範囲(N・m)
  • 40~280(4)
  • 40~300(3)
  • 60~420(3)
  • 120~600(1)
  • 150~300(2)
  • 200~420(2)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4]
  • 6.35[1/4](20)
  • 9.5[3/8](22)
  • 12.7[1/2](18)
  • 25.4[1](1)
  • その他(7)
校正証明書
  • 付き(2)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 650~700未満(7)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(2)
90~100未満・650~700未満・700~800未満・900~1000未満
精度(%)
  • ±3(8)
±3
最小目盛(N・m)
  • 1(1)
1
負荷方向
  • (2)
  • 左右(1)
右・左右
ブランド
  • 東日製作所(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状から絞り込む
ラチェット形
ラチェット形(4)
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工精度(%)±3ヘッド形状ラチェット主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
30,980税込34,078
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型東日製作所
49,980税込54,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型東日製作所
52,980税込58,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP東日製作所
56,980税込62,678
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハンディデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
84,980税込93,478
1台
20日以内出荷
質量(kg)1.55寸法L(mm)99差込角(mm)19寸法D(mm)50寸法T(mm)90寸法W(mm)90能力範囲 最少~最大(N・m)120~600使用電池単4形乾電池×2本ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×155×105
ラチェット式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ラチェット式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度:±3%
全長(mm)664有効長(mm)600角ドライブ(mm)19.05(3/4)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)ご希望のトルク値にセットしますトルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度:±3%
単能盤特集
おすすめ人気ランキング
単能形