絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 30~300(2)
  • 40~280(10)
  • 40~300(6)
  • 40~420(4)
  • 50~280(4)
  • 50~500(2)
  • 50~550(3)
  • 60~300(3)
  • 60~420(9)
  • 70~420(5)
  • 70~700(3)
  • 100~500(3)
  • 100~550(4)
  • 100~560(2)
  • 100~700(7)
  • 150~300(2)
  • 150~750(4)
  • 150~800(6)
  • 200~420(2)
  • 300~800(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(6)
ヘッド形状
ラチェット形(37)
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4]
  • 6.35[1/4](99)
  • 9.5[3/8](168)
  • 12.7[1/2](164)
  • 25.4[1](32)
  • 38.1[1-1/2](5)
  • その他(29)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(6)
  • 0.2(1)
  • 1(3)
  • 2(15)
  • 2.5(5)
  • 2.7(1)
  • 3(2)
  • 5(23)
  • 7(1)
  • 10(14)
  • 40(1)
  • 160(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(6)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(15)
  • 700~800未満(11)
  • 800~900未満(12)
  • 900~1000未満(17)
  • 1000~1200未満(15)
  • 1200~1400未満(22)
  • 1400~1600未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(30)
  • 検査作業(15)
  • 車両整備や各種機械(12)
  • 過酷な作業現場(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
  • (21)
  • 左右(27)
右・左右
校正証明書
  • 付き(17)
付き
精度(%)
  • ±0.5(1)
  • ±1(1)
  • ±2(3)
  • ±3(49)
  • ±3.5(1)
  • ±4(3)
  • ±5(2)
  • ±10(1)
  • ±20(1)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±10・±20
ブランド
  • 東日製作所(21)
  • KANON(中村製作所)(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • エスコ(5)
  • KING TONY(3)
  • KTC(3)
  • スーパーツール(3)
  • 日平機器(3)
  • ハゼット(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • NORBAR(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • MATATAKITOYO(1)
  • Pro-Auto(1)
  • マタドール(MATADOR)(1)
  • CDI(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・KING TONY・KTC・スーパーツール・日平機器・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・NORBAR・PROXXON(プロクソン)・MATATAKITOYO・Pro-Auto・マタドール(MATADOR)・CDI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
35,980税込39,578
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース校正証明書付き
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
30,980税込34,078
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
28,980税込31,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工精度(%)±3ヘッド形状ラチェット主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。 従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械規格ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
大型車用トルクレンチ 東日製作所大型車用トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
精度(%)±3
大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所)大型タイヤ締付用トルクレンチKANON(中村製作所)
79,980税込87,978
1個ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
トラック用トルクレンチ3点セット KING TONYトラック用トルクレンチ3点セットKING TONY
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチ3点セット・トラック用トルクレンチ・40cmエクステンションバー・トラック用レンチサポート ホイールナットの取付時のトルク設定に コレさえあれば一人で楽々作業可! 作業時間も短縮できます。
用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー材質スチール全長(mm)1234高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能差込角(mm)3/4(19.0)寸法(cm)【接地面】15×20トルク設定範囲(N・m)150~800
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所
76,980税込84,678
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
ボルト締め付けトルクレンチの基本形。ハンドル部分はローレットです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品トルク調整ハンドル
エクステンションギアレンチ 日平機器エクステンションギアレンチ日平機器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。
全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型東日製作所
49,980税込54,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
199,800税込219,780
1セット
翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
精度(%)±3
置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
74,980税込82,478
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器プレセットタイプ トルクレンチ日平機器
119,800税込131,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
59,980税込65,978
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
締付けトルクの検査に最適。
精度(%)±3
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー KING TONYトラック用トルクレンチ+エクステンションバーKING TONY
71,980税込79,178
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0差込角(inch)3/4" 19角トルク設定範囲(N・m)150~800取扱説明書(1.04MB)
3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm) KING TONY3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm)KING TONY
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
トラック用トルクレンチ測定は右、左回転可能
全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0トルク設定範囲(N・m)150~800取扱説明書(1.04MB)
3/4 大型車用トルクレンチ Pro-Auto3/4 大型車用トルクレンチPro-Auto
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型東日製作所
52,980税込58,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
84,200税込92,620
1台
当日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4アズワン品番65-2172-01RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP東日製作所
56,980税込62,678
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
35,980税込39,578特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ