絞り込み
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(25)
ヘッド形状
ヘッド交換式(6)
ヘッド形状
メガネ形(14)
ヘッド形状
ラチェット形(12)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.3~1.5(2)
  • 0.4~2(2)
  • 0.6~3(2)
  • 1~5(4)
  • 1.5~8(4)
  • 2~6(6)
  • 3.5~19(4)
  • 4~12(6)
  • 5~25(9)
  • 8~38(4)
  • 10~50(9)
  • 13~67(4)
  • 14~73(2)
  • 18(4)
  • 20~100(8)
  • 38(4)
  • 40~200(5)
  • 40~280(4)
  • 55(3)
  • 75(3)
主な用途
  • 一般締付作業(19)
  • 冷媒機器(7)
  • 車両整備や各種機械(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](2)
  • その他(4)
校正証明書
  • 付き(5)
精度(%)
  • ±3(50)
  • ±4(2)
±3・±4
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(12)
  • 180~200未満(9)
  • 200~220未満(17)
  • 220~240未満(15)
  • 240~260未満(16)
  • 260~280未満(11)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(16)
  • 350~400未満(10)
  • 400~450未満(8)
  • 450~500未満(4)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(3)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(1)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・800~900未満・900~1000未満
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.1(1)
  • 1(1)
0.01・0.1・1
負荷方向
  • 左右(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KANON(中村製作所)(44)
  • 東日製作所(7)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • 加納商会(2)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・東日製作所・BBKテクノロジーズ・加納商会・KTC・スーパーツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(36)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状から絞り込む
スパナ形
スパナ形(25)
ヘッド交換式
ヘッド交換式(6)
メガネ形
メガネ形(14)
ラチェット形
ラチェット形(12)
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
12,980税込14,278
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP東日製作所
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
ラチェットトルクレンチ モノタロウラチェットトルクレンチモノタロウ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに精度(%)±4主な用途冷媒機器材質ステンレス、合金ヘッド形状ラチェット形負荷方向
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
7,893税込8,682特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
6,790税込7,469特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N3SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N3SPK)KANON(中村製作所)
8,698税込9,568
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3ヘッド形状スパナ形全長(mm)約152精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.1寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチKTC(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.1
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK)KANON(中村製作所)
8,798税込9,678
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8ヘッド形状スパナ形全長(mm)約175精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.11寸法A(mm)19.5寸法S(mm)175寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズトルクレンチ(冷媒配管用)BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)KANON(中村製作所)
9,398税込10,338
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2最小単位0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)KANON(中村製作所)
8,798税込9,678
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7最小単位0.1寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK)KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷から100日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)30~160ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法C(Φmm)25
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)KANON(中村製作所)
9,898税込10,888
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N42RSPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N42RSPKH)KANON(中村製作所)
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法T(mm)10最小単位0.1寸法G(mm)25寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷から70日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)24~120ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法C(Φmm)25サービス分類オーダー・加工
校正証明書トルクレンチ BBKテクノロジーズ校正証明書トルクレンチBBKテクノロジーズ
8,898税込9,788
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06寸法d(mm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3寸法d3(mm)6ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業寸法m(mm)12寸法n(mm)7.3適合工具調整工具(別売):No.931負荷方向有効長L(mm)114サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形KANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
60日以内出荷から70日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から30日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH)KANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8ヘッド形状スパナ形全長(mm)約175精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.11タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法S(mm)175寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
校正証明書付RTQレンチセット BBKテクノロジーズ校正証明書付RTQレンチセットBBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1セット(2本)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器仕様ケース付校正証明書付き
RTQレンチセット BBKテクノロジーズRTQレンチセットBBKテクノロジーズ
22,980税込25,278
1セット(2本)ほか
当日出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器仕様ケース付
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)90~420負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法C(Φmm)34寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法S(mm)24寸法T(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツールスーパートルクレンチ(校正証明書付)スーパーツール
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
用途同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器付属品校正証明書付校正証明書付き
トルクレンチ (5/8 75N.M) 加納商会トルクレンチ (5/8 75N.M)加納商会
9,298税込10,228
1個
当日出荷
規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。トラスコ品番464-7971全長(mm)290二面幅(mm)29設定トルク(Nm)75負荷方向ナットサイズ(inch[mm])フレア:5/8
トルクレンチ (1/4 180N.M) 加納商会トルクレンチ (1/4 180N.M)加納商会
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。トラスコ品番274-1253全長(mm)215二面幅(mm)17設定トルク(Nm)18負荷方向ナットサイズ(inch[mm])フレア:1/4
CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所CSP型トルクレンチ トルクフリー東日製作所
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー東日製作所
17,980税込19,778
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向
【オーダー】SPLS型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】SPLS型トルクレンチ東日製作所
37,980税込41,778
1台
20日以内出荷から90日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形KANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N430RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N430RSPK)KANON(中村製作所)
189,800税込208,780
1個ほか
60日以内出荷から70日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)95~430ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法T(mm)18最小単位0.1寸法G(mm)37寸法C(Φmm)34サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)KANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1セットほか
60日以内出荷から70日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)68~320ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法T(mm)18最小単位0.1寸法G(mm)35寸法C(Φmm)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N230RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N230RSPK)KANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1個ほか
60日以内出荷から70日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)48~230ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)35.6寸法B(mm)12.5寸法T(mm)16.5最小単位0.1寸法G(mm)33寸法C(Φmm)27.2サービス分類オーダー・加工
単能盤特集
おすすめ人気ランキング
単能形