絞り込み
ヘッド形状

ラチェット形(1)
トルク調整範囲(N・m)
- 1~6(3)
- 2~10(1)
- 3~13(3)
- 3~15(1)
- 4~20(3)
- 5~25(1)
- 10~50(3)
- 20~100(3)
- 30~140(3)
- 40~200(3)
- 40~300(3)
- 85(1)
- 103(1)
- 108(1)
- 120~600(1)
- 200~1500(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](4)
- 19.0[3/4](4)
- 25.4[1](1)
主な用途
- 車両整備や各種機械(1)
校正証明書
- 付き(2)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(3)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(3)
- 1800~2000未満(1)
90~100未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・650~700未満・700~800未満・1800~2000未満
精度(%)
- ±3(3)
±3
負荷方向
- 右(1)
右
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- KANON(中村製作所)(80)
- 東日製作所(41)
- BBKテクノロジーズ(10)
- トップ工業(6)
- イチネンTASCO(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- アサダ(2)
- KTC(2)
- スーパーツール(2)
- JAPPY(2)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- 加納商会(2)
- アックスブレーン(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- Pro-Auto(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ヘッド形状」から絞り込む

ラチェット形(1)

トルクビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から20日以内出荷セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
単能形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。トラスコ品番864-2875
ポカヨケトルクレンチ用送信機
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781個46日以内出荷質量(g)40電源コイン電池(CR2032)電池寿命約20万ショットアンテナパターンアンテナアズワン品番64-4818-34使用周波数(GHz)2.4帯送信距離(m)約10
ポカヨケトルクレンチ用受信機
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥34,980税込¥38,4781個46日以内出荷質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音有アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
ハンディデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥84,980税込¥93,4781台20日以内出荷質量(kg)1.55寸法L(mm)99差込角(mm)19寸法D(mm)50寸法T(mm)90寸法W(mm)90能力範囲 最少~最大(N・m)120~600使用電池単4形乾電池×2本ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×155×105
ホイルナット用トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。用途自動車ホイールナット専用。付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース種類単能形差込角(mm)12.7寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70負荷方向右校正証明書付き
単能形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。