絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~6(5)
  • 2~10(3)
  • 3~13(4)
  • 3~15(5)
  • 4~20(6)
  • 5~25(5)
  • 10~50(10)
  • 15~60(2)
  • 20~100(10)
  • 25~115(2)
  • 30~140(7)
  • 40~200(9)
  • 40~300(7)
  • 60~420(2)
  • 100~500(1)
  • 100~550(1)
  • 100~700(2)
  • 100~850(2)
  • 100~1000(1)
  • 103(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
モンキ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(10)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](9)
  • 9.5[3/8](12)
  • 12.7[1/2](14)
  • 19.0[3/4](11)
  • 25.4[1](4)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(7)
  • 0.3(1)
  • 0.5(8)
  • 1(9)
  • 2(9)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(6)
  • 240~260未満(8)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(10)
  • 350~400未満(11)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(8)
  • 500~550未満(8)
  • 550~600未満(2)
  • 700~800未満(7)
  • 900~1000未満(3)
  • 1200~1400未満(3)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1800~2000未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(6)
  • 冷媒機器(2)
  • 検査作業(5)
  • 車両整備や各種機械(7)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • 右(12)
  • 左右(5)
右・左右
校正証明書
  • 付き(14)
付き
精度(%)
  • ±3(14)
  • ±3.5(1)
  • ±4(5)
  • ±7(2)
  • ±10(1)
  • ±20(1)
±3・±3.5・±4・±7・±10・±20
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(18)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(18)
  • DEEN(66)
  • JTC(23)
  • KANON(中村製作所)(171)
  • KTC(59)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • Pro-Auto(27)
  • SLOKY(スローキー)(28)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(83)
  • Wera(66)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • イチネンTASCO(19)
  • エスコ(294)
  • トップ工業(39)
  • ハゼット(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • 東日製作所(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械トルク調整範囲(N・m)40~140差込角(mm)12.7精度(%)±4付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハンディデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
    用途検査、締め付け用。付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)仕様負荷方向(右、左)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    精度(%)±3負荷方向右
  • プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
  • プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
    用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。精度(%)±3材質(本体)構造用鋼種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
  • プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
    用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。精度(%)±3付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右校正証明書付き
  • 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
  • トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクチェッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
    付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
  • 差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
    用途差替式トルクレンチ用。
  • オフセットめがねアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットめがねアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番239-6348質量(g)550.0セット数10点
  • トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    二面幅(mm)6.35セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷
    トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース種類デジタル形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右校正証明書付き
  • パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
    精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    当日出荷から21日以内出荷
    差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットのトルク管理用。
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に精度(%)±3全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
  • モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1組
    20日以内出荷
    精度(%)±7
  • トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
  • メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メモリセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷
    設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
    精度(%)±4仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付種類プレセット形規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
  • フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷
    首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
    メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。トルク調整範囲(N・m)40~300差込角(mm)12.7精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333全長(mm)716質量(kg)1.88種類デジタル形寸法H(mm)34寸法B(mm)45.2寸法T(mm)17.8ヘッド形状ラチェット形最大トルク時の手力(N)491主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)2負荷方向右校正証明書付き
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組
    20日以内出荷
  • フレックスラチェットめがねソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスラチェットめがねソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
  • 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(3点)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。
    用途差替え式トルクレンチ用。材質構造用鋼
  • ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
    付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
    用途差替式トルクレンチ用。
  • 差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    3日以内出荷
  • 差替式トルクレンチラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチラチェットめがねヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    差替えて変身!トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド。通常のトルクレンチとソケットの組み合わせに比べて厚みが薄くなるので狭いスペースでも対応可能。
  • ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ用受信機

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    46日以内出荷
    質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音有アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
  • 単能形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    単能形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
  • ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1組
    20日以内出荷
  • 差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1組
    20日以内出荷
  • 差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1組
    20日以内出荷
  • ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナット用トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1組
    20日以内出荷
トルクレンチ/トルクドライバー