絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~90(1)
  • 10~100(2)
  • 16~80(1)
  • 16.27(1)
  • 20~100(1)
  • 20~140(3)
  • 20~180(1)
  • 20~200(5)
  • 32~160(1)
  • 32.54(1)
  • 35~280(1)
  • 40~200(1)
  • 40.67(1)
  • 80~400(1)
  • 94.91(1)
  • 160~800(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 6.35[1/4](11)
  • 9.5[3/8](15)
  • 19.0[3/4](9)
  • 25.4[1](2)
  • 38.1[1-1/2](2)
  • その他(5)
校正証明書
  • 付き(5)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(3)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
1・2・2.5・5・10・20
精度(%)
  • ±3(8)
  • ±4(1)
±3・±4
負荷方向
  • 左右(7)
左右
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(4)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
ブランド
  • 東日製作所(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • GEDORE(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
10~100(2)
20~140(3)
20~200(5)
32.54(1)
35~280(1)
40~200(1)
40.67(1)
80~400(1)
94.91(1)
160~800(1)
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ東日製作所
44,980税込49,478特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
34,980税込38,478
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
56,980税込62,678
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。
精度(%)±3
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
ダイヤル形