絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 30~300(1)
  • 40~420(4)
  • 50~550(3)
  • 50~560(1)
  • 70~700(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4]
  • 6.35[1/4](11)
  • 9.5[3/8](15)
  • 12.7[1/2](8)
  • 25.4[1](2)
  • 38.1[1-1/2](2)
  • その他(5)
校正証明書
  • 付き(2)
全長(mm)
  • 650~700未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(2)
最小目盛(N・m)
  • 5(3)
  • 10(7)
5・10
精度(%)
  • ±3(9)
±3
負荷方向
  • 左右(7)
左右
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 検査作業(6)
一般締付作業・検査作業
ブランド
  • KANON(中村製作所)(7)
  • 東日製作所(2)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
30~300(1)
40~420(4)
50~550(3)
50~560(1)
70~700(2)
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
74,980税込82,478
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル型トルクレンチ(置針) KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ(置針)KANON(中村製作所)
52,980税込58,278
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ左右両用で一般・検査用どちらも使用できますダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付
全長(mm)955角ドライブ(mm)19.05(3/4”)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ左右両用で一般・検査用どちらも使用できますダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります
全長(mm)955角ドライブ(mm)19.05(3/4”)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用
置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-G KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-GKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1セットほか
8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)683差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~300最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル形