絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 5~25(1)
- 8~40(1)
- 10~70(2)
- 10~90(1)
- 10~100(2)
- 27.12(1)
- 40~200(1)
- 40.67(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)

ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](2)
- その他(1)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
最小目盛(N・m)
- 1
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(5)
- 0.2(5)
- 0.25(2)
- 0.5(8)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 5(7)
- 10(3)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(1)
精度(%)
- ±3(6)
±3
負荷方向
- 左右(6)
左右
主な用途
- 一般締付作業(3)
- 検査作業(4)
- 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
- 付き(4)
付き
ブランド
- GEDORE(1)
- KANON(中村製作所)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 東日製作所(3)
GEDORE・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
5~25(1)
8~40(1)
10~70(2)
10~90(1)
10~100(2)
27.12(1)
40~200(1)
40.67(1)

置針付ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本ほか当日出荷から14日以内出荷測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥26,980~税込¥29,678~1丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
トルクレンチ
東日製作所¥56,980~税込¥62,678~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。用途検査、締付け用精度(%)±3
トルクレンチ (40-200NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能測定範囲(nm)40-200仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%全長L(mm)467最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18

















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)