絞り込み
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • DEEN(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~25
  • 0.4~2(3)
  • 1~5(3)
  • 2~6(2)
  • 2~10(6)
  • 3~15(4)
  • 4~12(2)
  • 10~45(3)
  • 10~50(9)
  • 10~75(3)
  • 20~90(2)
  • 20~100(13)
  • 25~130(2)
  • 30~140(5)
  • 40~180(3)
  • 40~200(10)
  • 40~280(4)
  • 60~420(2)
  • 80~400(2)
  • 100~550(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(6)
最小目盛(N・m)
  • 0.2(3)
  • 0.25(3)
主な用途
  • 一般締付作業(4)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
9.5[3/8]
校正証明書
  • 付き(3)
付き
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
180~200未満・200~220未満
精度(%)
  • ±3(6)
  • ±4(3)
±3・±4
負荷方向
  • (5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.4~2(3)
1~5(3)
2~6(2)
2~10(6)
3~15(4)
4~12(2)
5~25
10~45(3)
10~50(9)
10~75(3)
20~90(2)
20~100(13)
25~130(2)
30~140(5)
40~180(3)
40~200(10)
40~280(4)
60~420(2)
80~400(2)
100~550(1)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様)旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向
トルクレンチ5-25Nm DEENトルクレンチ5-25NmDEEN
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。
仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)5~25ギア数72
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ5-25Nm ヘッド無 DEENトルクレンチ5-25Nm ヘッド無DEEN
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。
精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)5~25ギア数72
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
ヘッド交換式