9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
1個ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)220 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1~7 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチ
エコ商品
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェット付。 軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。 目盛は左右トルクに対応。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
用途検査、締付け用 全長(mm)520 質量(kg)1.2 適合ねじ普通鋼:(M14)、ハイテン:M10 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)10~120 最大トルク時の手力(N)269 最小目盛(N・m)2
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)320 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)