5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
RoHS
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
1個ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)フリクションゲージ
アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
差込角(sq.)1/2 全長L(mm)298.5 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250 質量(g)775 測定範囲(nm)2-15 最小目盛(N・m)0.5 フレーム幅(mm)72 フレーム厚さ(mm)50
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷