絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](24)
- 19.0[3/4](2)
- 25.4[1](1)
二面幅(mm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 17×21(1)
- 18(3)
- 19(3)
- 21(4)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(3)
- 26(1)
- 27(3)
- 29(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(1)

12角(1)
全長(mm)
- 82
- 28(47)
- 30(55)
- 32(30)
- 38(106)
- 40(24)
- 44(21)
- 50(83)
- 53(24)
- 55(35)
- 57(22)
- 60(34)
- 62(26)
- 65(25)
- 70(43)
- 75(35)
- 90(40)
- 100(110)
- 150(43)
- 200(37)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(19)
- JTC(2)
- GEDORE(2)
- KTC(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- FPC(1)
- ハゼット(1)
- MUST TOOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクトソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から7日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。付属品ケース差込角(mm)1/2(12.7)RoHS指令(10物質対応)対応
QCソケットダブル インナースライド
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。用途足場クランプ、ブラケット、キャッチクランプに。幅(mm)32全長(mm)82差込角(mm)12.7(4分)二面幅(mm)17×21
インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット
JTC¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から12日以内出荷用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)82タイプ12ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ロング(12角) 1/2
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0154
インパクトソケットレンチ
ハゼット¥33,980税込¥37,3781個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジュームソケット形状6角
建築用ソケット19mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷トラスコ品番853-1375材質クロームモリブデン鋼全長(mm)82質量(g)217差込角(mm)12.7対辺(mm)19対辺寸法(mm)19二面幅(mm)19