カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](163)
- 9.5[3/8](253)
- 12.7[1/2](298)
- 15.9[5/8](2)
- 19.0[3/4](102)
- 25.4[1](54)
- 31.75[1-1/4](2)
- 38.1[1-1/2](7)
- 44.5[1-3/4](1)
- 63.5[2-1/2](3)
- その他(4)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(361)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- STAHLWILLE(スタビレー)(60)
- KTC(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(57)
- トップ工業(55)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(45)
- JTC(44)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(233)
アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。

エクステンションバー
(374件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(292件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
(45件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
スピードアダプタ
(94件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
電動ドリル用アルファソケットアダプター
トップ工業(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
スーパーショートL型アダプター
ANEX(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
ソケットアダプターセット
SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応
トップ工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
12.7sq.エクステンションバー
KTC(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
ビットソケットアダプター ドリルチャック用 セット
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(3個)当日出荷スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。用途建築工事、内装工事、電気工事などセット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4)全長L(mm)65シャンク径(mm)6.35
タジマ ソケットアダプター ユニバーサル
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
ソケットアダプターセット
E-Value¥799税込¥8791セット当日出荷電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
インパクトレンチ用六角軸アダプター
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
オフセットアダプター ソケットセットS2
ANEX(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
ソケットアダプターセット
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
...