カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(262)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- KTC(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(53)
- トップ工業(52)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(43)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- JTC(37)
- SIGNET(シグネット)(36)
- Pro-Auto(35)
- ハゼット(31)
- TRUSCO(26)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- HIT(ヒット)(23)
- ANEX(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

早回し変換アダプタセット
KTC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個組)当日出荷ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ロングタイプです。充電式インパクトドライバー18V対応です。六角口径の長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)がアップしています。トラスコ品番449-8895材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)全長(mm)161対辺寸法(mm)22軸(mm)6.35対辺6角
ユニバーサルジョイント HPタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
エクステンションバー EX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2644材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5![首振エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963981-260121-02.jpg)
首振エクステンションバーセット
トップマン[工具・金物]¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷8°傾けて使用可能。固定と首振りの2WAYタイプセット内容(mm)約75/約150/約250セット数3本組![29PCSドリル・ソケットビットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919908-260121-02.jpg)
29PCSドリル・ソケットビットセット
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷鉄工ドリル、ドライバービット、ソケットの便利で豊富な29PCSセットセット内容鉄工ドリル:2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 (鉄、軽金属、木材、樹脂) 六角軸ドライバービット:65mm両頭-6mmx1本/65mm両頭+2x3本/100mm段付+1x1本/100mm段付+2x2本/110mm両頭+2x2本 ソケット:6/7/8/10/12/13mm ソケットアダプター 六角軸ビットホルダー 六角軸ヘックスビット:H 2/H2.5/H3/H4/H5/H6セット数29本組
パワーチェンジ六角軸シャンク11mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)13mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク11mm
軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷軸が折れてもスムーズな軸交換可能用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
SDSシャンクアダプター
H&H¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので、作業性がアップ!。ボールポイントの形状は正球形!どの角度で使用しても所定の対辺寸法が変わらず、。正確にボルト穴にフィットし、キッチリとボルトを回せる。約25°傾けて使用できます。特殊合金鋼SNCM+V(R) スペシャルは52°~57°の高い硬度に焼入。耐摩耗性、耐久性に優れます。ホルダーは便利な2段式。セット内容エキストラロング9本組材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)差込角(mm)6.35表面処理ニッケルメッキ硬度(°)HRC52~57
エクステンションバー
H&H¥399税込¥4391個翌日出荷本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!。首振り自由自在寸法(mm)21全長(mm)165質量(g)275差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)(スパナ)253、 (ラチェット)380
3pcs.ソケットアダプターセット
trad¥899税込¥9891個当日出荷一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
アタッチメントアダプタ
イマダ¥1,698~税込¥1,868~1台30日以内出荷から60日以内出荷サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。引張試験専用です。荷重値により3種類から選択できます。用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
カプラ式パワフルジョイント キャップ付
モトコマ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃とトルクに強いプロ仕様です。用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-2231材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ全長(mm)90差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)25
カプラ式アダプター
モトコマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
ドライブ角アダプター 9.5mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
ロングジョインター
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791個当日出荷奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。120mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用。材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)120×13×13本体質量(g)47
3/4” インパクトソケットアダプター
BAHCO(バーコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷インパクトレンチなど工具の差込角を変更するアダプターです。用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5015材質特殊工具鋼差込角凹(mm)25.4差込角凸(mm)19
781/B ソケットアダプター 1/2 3/8
Wera¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
781/5 ソケットアダプターセット
Wera¥10,980税込¥12,0781セット(5個)当日出荷取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。トラスコ品番342-2650セット内容042670、042671、042672、042673、042674材質特殊合金鋼入数5点差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
磁石付きソケットビット
エーエスダブリュー¥899税込¥9891個当日出荷強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
25.4sqソケットアダプタ
KTC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4














![首振エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963981-260121-02.jpg)
![29PCSドリル・ソケットビットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919908-260121-02.jpg)
![エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919750-260121-02.jpg)