1,565件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)80 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-58
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

仕様凸差込角:1/2"凹差込角:1/2" 全長(mm)34.4 六角対辺(mm)22 アズワン品番64-2248-42
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

全長(mm)54 外径(Φmm)16 首振角度(°)10 差込角(inch)1/2" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-33
1個
950 税込1,045
翌日出荷

軸径(Φmm)16.5 全長(mm)380 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2244-46
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

強度・精度ともに優れたアダプターです
全長(mm)100 差込角(inch)1/4" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2236-58
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー EX
深く狭い箇所での作業に最適です ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1/4”マイクロビット用アダプターです。
二面幅(mm)外:4 二面幅(inch)内:1/4
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)210 寸法L(mm)74 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. エクステンションバー 全長35mm
RoHS
質量(g)56 寸法L(mm)35 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOA-19BA オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。 セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼(AISI420)
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3316に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 差込角(mm)凹凸12.7 材質ステンレス鋼(AISI420)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,580 税込1,738
当日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
690 税込759
翌日出荷

1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)250 仕様ロックボール付
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。
用途インパクトレンチ用アタッチメントです。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途差込角の大きさを変換するアダプターです。 差込角(sq.)12.7(1/2) 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットランナーやトルクセッターにコンビネーションソケットを装着したままで、インナーナットの増し締め作業が可能になるアダプターです。
用途インナーナットの増し締め用です。 全長L(mm)25 寸法l(mm)20 寸法S1(mm)41六角
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。 差込角(sq.)9.5(3/8) 寸法D(Φmm)18.5 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケットです。 ピン形式3-P Oリング3-O
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。 差込角(sq.)19.0(3/4) 全長L(mm)330 質量(g)1300 ピン形式6-P1 Oリング6-O1 駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナーアダプター
トラスコ品番124-7043 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)26 質量(g)35 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)12.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

インパクトレンチの差込25.4mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)25.4(1/1") ピン形式8-P1 Oリング8-O1
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトレンチの差込19.0mm角を12.7mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)19.0(3/4") 質量(g)181 全長L(mm)50 寸法D(mm)36 ピン形式6-P1 Oリング6-O1 駆動角S(mm)12.7(1/2")
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大型車の仮締め等に最適、1/2sqのインパクトレンチで1/1Sqのソケットが使えます。1/1Sq側はソケットの交換に便利な鋼球式です。ピン・Oリングが要りません。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)12.7(1/2") 質量(g)226 全長L(mm)50 寸法D(mm)28 ピン形式4-P2 Oリング4-O2 駆動角S(mm)25.4(1/1")
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

ユニバーサルジョイントとエクステンションバーを同梱した、作業のやりづらい場所に対応するセット。 ユニバーサルジョイント/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットの角度を変えることができるようにする。 エンジンルームなど入り込んだ狭い箇所のボルト回しに適している。 エクステンションバー/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットを延長することができる。 そのままでは届かないボルトを回すことができる。
セット内容ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm(3/8")、エクステンションバー150mm 差込角9.5mm(3/8") 材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)250 材質クロームバナジウム鋼 寸法sq.(mm)3/8
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

SIGNET(シグネット)3/4DR ソケットアダプター
3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
サイズ凹3/4×凸1/2 質量(g)200
1個
689 税込758
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 寸法L(mm)31 質量(g)20 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0 材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ) 2018年トラスコ掲載ページ4 0360
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業中に簡単にソケットが落ちない機構になっています。奥まった場所にある箇所にも楽に届きます。
差込角(mm)凹凸6.35 材質バナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0232
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷