24ページ目: ソケット/ソケットレンチ付属品
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”
全長(mm)65
仕様ロックボール付
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)3/8”
全長(mm)150
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
セットスクリューでエクステンションバーに固定することができます。
用途通常のエクステンションバーの先端に取り付けることで、首振りタイプとして使えるアダプターです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
全長L(mm)32
質量(g)28
駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ロッキング機構付きユニバーサルジョイントです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。斜め作業で発生しやすい食い付き現象やソケット類の取り残し、脱落が起きません。
用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
差込角(sq.)9.5(3/8)
質量(g)77
寸法H(mm)65
寸法D(mm)18
駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)
六角対辺(mm)6.35
全長L(mm)70
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)四角:9.5(3/8l)
六角対辺(mm)6.35
全長L(mm)65
ナットランナーやトルクセッターにコンビネーションソケットを装着したままで、インナーナットの増し締め作業が可能になるアダプターです。
用途インナーナットの増し締め用です。
セット内容INA-19・20・21
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。
用途9.5sqトッターエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
寸法D(Φmm)16
六角(mm)17
駆動角(sq.)9.5(3/8)
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。
用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。
全長L(mm)450
寸法D2(mm)42
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。
セット内容3UX-8・10・12・14
質量(g)698
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
用途インパクト用のエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
ピン形式3-P
Oリング3-O
駆動角(sq.)9.5(3/8)
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)25.4(1/1)
ピン形式8-P1
Oリング8-O1
駆動角(sq.)25.4(1/1)
軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
軸(mm)6.35
2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
全長(mm)87.2
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)170
首振角度(°)50
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチ用部品
差込角(mm)凹凸12.7
全長(mm)75
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トラスコ品番114-6013
材質特殊工具鋼
全長(mm)22.5
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)9.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)25.4(1/1")
質量(g)430
全長L(mm)64
寸法D(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-O1
駆動角S(mm)19.0(3/4")
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
インパクトレンチの差込19.0mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)19.0(3/4")
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースメタル
奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用エキステンションバー
差込角(sq.)1/2
外径d(Φmm)30
3/4”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ(SQ)凹1/2x凸3/4
質量(g)174
全長L(mm)49
外径d(Φmm)30
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
3/8”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ(SQ)凹1/2x凸3/8
質量(g)109
全長L(mm)37
外径d(Φmm)30
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)1/2
全長L(mm)68
質量(g)210
外径d(Φmm)30
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー
外径(mm)(ソケット)13
差込角の1サイズ大きいソケット等を装着する際に使用する薄型アダプターのセット
セット内容ソケットアダプター(409M・432M・514M)
質量(g)120
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
フレックスタイプなので入組んだ場所に最適
差込角(sq.)1/4
外径d2(Φmm)(差込部)12.7
AS-drive(面接触)タイプのユニバーサルソケット
差込角(sq.)1/2
タイプ6角
外径d2(Φmm)(差込部)25
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利。
サイズ凹1/2×凸3/4
質量(g)140
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
使いやすい長さのダブルソケット専用ビット。
特殊鋼を使用しているので折れにくい。
通常の(+)No.2ドライバービットとしても使用。
サイズ(mm)55
1セット(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
差込角(mm[inch])凹15.9[5/8]/凸19.05[3/4]
適合ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)200
寸法L(mm)48
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅(inch)凹:5/8”、凸:3/4”
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸12.7
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。