1,565件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-2601 全長(mm)70 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸19.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5 差込角(sq.)6.3 仕様パワーフィット21世紀バージョン トラスコ品番307-5711 質量(g)15 寸法L(mm)22 寸法D(mm)13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7) 6.35mm六角軸 首振角度(°)10度
1セット
989 税込1,088
当日出荷


1個
2,698 税込2,968
当日出荷

差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番405-7431 全長(mm)25 質量(g)7 二面幅(mm)6.35
1個
499 税込549
当日出荷

電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番252-9726 軸径(Φmm)6.35 質量(g)59 タイプピン 全長L(mm)66
1丁
719 税込791
当日出荷


深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックアダプター
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7 全長(mm)88 トラスコ品番483-4062 質量(g)290 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)30
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)42.5 トラスコ品番387-9488 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 質量(g)154 差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

インパクトドライバー対応。
用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。 材質(カラーリング)アルミ 材質(本体)クロームバナジウム鋼
1セット(2本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
全長(mm)150 セット内容1/4・3/8・1/2"SQ 質量(g)62・137・250
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通エクステンション エンジニア 動画あり
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。 材質高炭素鋼 直径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。
トラスコ品番483-4071 材質SCM435 質量(g)510 寸法L(mm)75 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)44 寸法S1(mm)19.0(3/4”) 寸法S2(mm)19.0(3/4”)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)75、150、250 トラスコ品番369-8238 質量(g)600 質量(g/セット)600
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。 差込角(mm)19 寸法L(mm)63 寸法D(Φmm)44 サイズ(mm)19→25.4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
付属品Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付 トラスコ品番431-0501 質量(g)210
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
9,098 税込10,008
当日出荷

18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。 角度(°)振り角:30 寸法D(mm)19.3 軸(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
六角対辺(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)3/8 軸径(Φmm)12 外径(Φmm)17
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸12.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0 寸法D(mm)50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)50
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)