アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
1,565件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.3sq.エクステンションバー KTC6.3sq.エクステンションバーKTC(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3寸法D2(mm)12
ユニバーサルジョイント エンジニアユニバーサルジョイントエンジニア
1,598税込1,758
1本
当日出荷
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17
3/8sqビットアダプタ DEEN3/8sqビットアダプタDEEN(1件のレビュー)
659税込725
1個
予約販売
DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1丁
当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り
ユニバーサルジョイント マキタユニバーサルジョイントマキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
磁石付きソケットビット エーエスダブリュー磁石付きソケットビットエーエスダブリュー
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ユニバーサルソケットアダプター ミトロイユニバーサルソケットアダプターミトロイ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソケット付きアダプターコーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)19.0寸法D1(mm)25寸法D2(mm)38
電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型 トップ工業電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型トップ工業(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35寸法L(mm)114.5仕様インパクト対応寸法D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
極細エクステンション エンジニア極細エクステンションエンジニア
1,290税込1,419
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り
ダブルボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ダブルボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプターベッセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35
オフセットアダプター30mm用ソケット ANEXオフセットアダプター30mm用ソケットANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプタートップ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバー トップ工業インパクト用エクステンションバートップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"マグネットエクステンション250mm RED EAGLES3/8"マグネットエクステンション250mmRED EAGLES
2,171税込2,388
1個
当日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長全長(mm)250シルバー
電ドル用ソケットアダプター BEST[金物]電ドル用ソケットアダプターBEST[金物]
619税込681
1個
当日出荷
電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35
1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqインパクト用エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクト用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター ソケット・アダプター用 ANEXオフセットアダプター ソケット・アダプター用ANEX
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
19角⇒12.7角変換アダプター TIPTOP19角⇒12.7角変換アダプターTIPTOP(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)56寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7
ソケットアダプター ANEXソケットアダプターANEX(3件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷
ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼質量(g)33表面処理メッキ処理六角軸対辺(mm)6.35
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29
エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入)Tite-Reach
7,698税込8,468
1セット
翌日出荷
3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
替軸ソケット用強替シャンク トップ工業替軸ソケット用強替シャンクトップ工業
889税込978
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用
用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
貫通エクステンション エンジニア貫通エクステンションエンジニア
1,198税込1,318
1本
当日出荷
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼全長(mm)190直径(Φmm)11質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.ソケットアダプタ KTC12.7sq.ソケットアダプタKTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)12.7
ユニバーサルジョイント SK11ユニバーサルジョイントSK11
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
ソケットADユニバーサル SK11ソケットADユニバーサルSK11(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20
12.7角⇒9.5角変換アダプター TIPTOP12.7角⇒9.5角変換アダプターTIPTOP(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を12.7角から9.5角に変換して使用できます。
寸法L(mm)38.5寸法D(Φmm)25
ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)32トラスコ品番359-7229種別ジョイント質量(g)20
SDSシャンク ワンタッチアダプター JOB MasterSDSシャンク ワンタッチアダプターJOB Master(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
6.35sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー(首振りタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー(首振りタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
ユニバーサルジョイント エンジニアユニバーサルジョイントエンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトR用ワンTアダプタ SK11インパクトR用ワンTアダプタSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。
用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
ソケット/ソケットレンチ付属品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら