アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
1,565件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルエクステンションバー PROXXON(プロクソン)フレキシブルエクステンションバーPROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
899税込989
1本
予約販売
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)
249税込274
1個
当日出荷
1/4インチSQのソケットを使用する際に。
寸法1/4インチHEX×1/4インチSQ
Z-EAL クイックスピンナーアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナーアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番481-9799全長(mm)21.5質量(g)24差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)38.1凹×25.4凸材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸RoHS指令(10物質対応)対応
ネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナ neprosネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナnepros(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
直径のコンパクトなタイプ。
質量(g)40差込角(mm)9.5全長L(mm)25寸法D(mm)28寸法sq.(mm)9.5
アダプター トップ工業アダプタートップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット KTC12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケットKTC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ピン・リング付
差込角(sq.)12.7全長L(mm)194付属品ピン、リングPR-2026寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18
ユニバーサルジョイント ボール止付 NAC(長堀工業)ユニバーサルジョイント ボール止付NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)ドライバーアダプター ボール止付NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
ソケットアダプター NAC(長堀工業)ソケットアダプターNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
(9.5SQ) エクステンションバー nepros(9.5SQ) エクステンションバーnepros(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)17
電動ドライバーソケットアダプター(ユニバーサルタイプ) TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター(ユニバーサルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。
軸径(Φmm)6.35摘要ソケット用
19.0sqエクステンションバー FPC19.0sqエクステンションバーFPC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
25.4sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
早回し変換アダプタセット KTC早回し変換アダプタセットKTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個組)
当日出荷
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
フレックスボールジョイント KTCフレックスボールジョイントKTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別ボールジョイント
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm trad差替式首振りソケットアダプター 12.7mmtrad
779税込857
1個
翌々日出荷
首振り角度:15°軸折れしてもビットの交換が可能使用するビットで長さの調整が可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
カプラ式パワフルジョイント キャップ付 モトコマカプラ式パワフルジョイント キャップ付モトコマ
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-2231材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ全長(mm)90差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)25
1/2"マグネットエクステンション75mm RED EAGLES1/2"マグネットエクステンション75mmRED EAGLES
1,362税込1,498
1本
6日以内出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)75シルバー
タップレンチ用エクステンションバー エスコタップレンチ用エクステンションバーエスコ
1,060税込1,166
1本
当日出荷から翌日出荷
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
781/5 ソケットアダプターセット Wera781/5 ソケットアダプターセットWera
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
トラスコ品番342-2650セット内容042670、042671、042672、042673、042674材質特殊合金鋼入数5点差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
インパクト用ユニバーサルソケットアダプター エーエスダブリューインパクト用ユニバーサルソケットアダプターエーエスダブリュー
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
アクセスしにくい場所へのボルト締結に最適です。ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。
材質工具鋼首振角度(°)25
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。 標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。 レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。 スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。 脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
3/8sqエクステンションバー DEEN3/8sqエクステンションバーDEEN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4sqエクステンションバー DEEN1/4sqエクステンションバーDEEN
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqドライバーハンドル DEEN3/8sqドライバーハンドルDEEN(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/2sq→3/8sqに変換するアダプター
差込角(sq.)凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
539税込593
1個
当日出荷
質量(g)7寸法L(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm) スーパーツールユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm)スーパーツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)73材質クロムバナジウム鋼質量(g)150
ユニバーサルジョイント(差込角:9.5mm) スーパーツールユニバーサルジョイント(差込角:9.5mm)スーパーツール(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)53材質クロムバナジウム鋼質量(g)60
3PCS ソケットアダプター JTC3PCS ソケットアダプターJTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)セット内容3本セットRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,398税込2,638
1個
予約販売
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番124-7041材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25質量(g)26
ラチェットめがね用アダプター イチネンTASCOラチェットめがね用アダプターイチネンTASCO
679税込747
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ソケットレンチ用クイックスピンナー 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用クイックスピンナー旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(mm)DIN3126 E6.3トラスコ品番821-8760材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)60質量(g)64
ソケット/ソケットレンチ付属品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら