1,565件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 Z-EALユニバーサルジョイント
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 全長(mm)55.8 トラスコ品番786-3608 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19mm差込 インパクトロッキングアダプター
RoHS
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
トラスコ品番828-0666 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)75、19 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途スーパーショートL型アダプター専用ビット トラスコ品番776-7234 セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本 全長(mm)15 質量(g)12 差込角(mm)6.35 材質(ビット)特殊合金鋼 シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
329 税込362
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 3/8
RoHS
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
1個
249 税込274
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容6.3mmロッキングエクステンション 50・100・150mm 9.5mmロッキングエクステンション 75・150・250mm12.7mmロッキングエクステンション 75・125・250mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
欠品中

際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 全長(mm)90 付属品Cリング トラスコ品番395-6911 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

差込角(mm[inch])19.0[3/4] 適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2 寸法d(mm)25 寸法D(Φmm)38
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様インパクトドライバー対応 タイプボール・フレックス 首振角度(°)10
1個
879 税込967
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqユニバーサルジョイント
RoHS
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ 質量(g)1210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqアダプター
差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸) トラスコ品番777-3676 質量(g)16 寸法L(mm)22 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番383-5499 種別ラチェットアダプタ 質量(g)140 寸法L(mm)51 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)17.7 送り角度(°)6 差込角(sq.)9.5
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。
用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。 材質炭素鋼 軸径(Φmm)6.35 取付Φ100mm以下対応 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)53 穴径15
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!。首振り自由自在
寸法(mm)21 全長(mm)165 質量(g)275 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)(スパナ)253、 (ラチェット)380
1個
379 税込417
翌日出荷

一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応
材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)65 差込角(mm)6.35/9.5/12.7
1個
909 税込1,000
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。
全長(mm)38 質量(g)72 軸径D1(Φmm)12.3 差込角(DR)3/8 ソケット径(Φmm)17
1個
229 税込252
翌日出荷

Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)125 差込角(inch)3/8
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
材質構造用鋼
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインター
奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。250mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用
材質クロムモリブデン鋼 本体寸法(mm)250×13×13 本体質量(g)81 関連資料(0.53MB)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
1本
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
1本
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。 トラスコ品番362-6014 材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 首振角度(°)30 軸(mm)6.35 サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。 材質工具鋼
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS
9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。
全長(mm)150 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4] 寸法L(mm)39.8 寸法H(mm)22
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2] 寸法D1(mm)28.2 寸法D2(mm)35 寸法L(mm)70 質量(g)240
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
差込角(sq.)12.7[1/2]
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)