絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](10)
  • 9.5[3/8](2)
二面幅(mm)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 21(1)
  • 22(1)
形状
形状
6角(4)
二面幅(inch)
  • 1/8(1)
  • 5/32(1)
  • 3/16(1)
  • 7/32(1)
  • 1/4(1)
  • 9/32(1)
  • 5/16(1)
  • 11/32(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(2)
  • 1/2(1)
全長(mm)
  • 23
  • 25(27)
  • 26(26)
  • 27(12)
  • 28(65)
  • 29(32)
  • 30(55)
  • 32(25)
  • 35(16)
  • 36(23)
  • 37(30)
  • 38(55)
  • 40(14)
  • 44(15)
  • 50(25)
  • 52(16)
  • 58(16)
  • 60(24)
  • 100(13)
  • 128(19)
ブランド
  • エスコ(5)
  • Wera(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • nepros(1)
  • WILLIAMS(1)
エスコ・Wera・STAHLWILLE(スタビレー)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・nepros・WILLIAMS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](10)
9.5[3/8](2)
  • Z-EAL 6角スタンダードソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 6角スタンダードソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

    nepros
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • ソケットセット (ZYKLOP) エスコ

    ソケットセット (ZYKLOP)

    エスコ
    5,720税込6,292
    1セット
    翌々日出荷
    7個組。手締め時に便利なローレット加工。
    全長(mm)23対辺(mm)5・5.5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/4
  • 1/4″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQソケット(六角)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    仕様AS-drive(面接触)穴角6角差込角(inch)1/4
  • ソケットセット (TORX) エスコ

    ソケットセット (TORX)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1セット
    翌々日出荷
    6個組。手締めに便利なローレット加工。
    全長(mm)23サイズE4・E5・E6・E7・E8・E10差込角(inch)1/4
  • ソケット(ZYKLOP) Wera

    ソケット(ZYKLOP)

    Wera
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
    用途外径六角ネジ・ボルト用全長(mm)23
  • ソケット(ホールド付) Wera

    ソケット(ホールド付)

    Wera
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
    用途六角ボルト・ナット用全長(mm)23差込角(DR)1/4差込六角対辺(mm)15
  • 3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット エスコ

    3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23サイズE6質量(g)18外径(Φmm)8差込角(inch)3/8"
  • 1/4”sqx14mmソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/4”sqx14mmソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23対辺(mm)14差込角(inch)1/4外径(mm)20
  • 1/4”sqx5.0mmソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/4”sqx5.0mmソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23対辺(mm)5差込角(inch)1/4外径(mm)8.2
  • ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera

    ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数10ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクターソケット形状6角
  • 1/4ドライブ ショートソケット 6角 WILLIAMS

    1/4ドライブ ショートソケット 6角

    WILLIAMS
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35
  • 1/4″SQソケット(六角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQソケット(六角・インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    仕様AS-drive(面接触)穴角6角差込角(inch)1/4

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード