絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](2)
二面幅(mm)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(3)
- 21(1)
- 22(1)
形状

6角(4)
二面幅(inch)
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(1)
- 9/32(1)
- 5/16(1)
- 11/32(1)
- 3/8(1)
- 7/16(2)
- 1/2(1)
全長(mm)
- 23
- 25(27)
- 26(23)
- 27(11)
- 28(60)
- 29(31)
- 30(47)
- 32(21)
- 35(15)
- 36(13)
- 37(29)
- 38(38)
- 40(13)
- 43(11)
- 44(10)
- 50(23)
- 58(12)
- 60(24)
- 100(13)
- 128(19)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(5)
- Wera(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- nepros(1)
エスコ・Wera・STAHLWILLE(スタビレー)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・nepros
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](9)
9.5[3/8](2)

Z-EAL 6角スタンダードソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ソケットセット (ZYKLOP)
エスコ¥5,720税込¥6,2921セット翌々日出荷7個組。手締め時に便利なローレット加工。全長(mm)23対辺(mm)5・5.5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/4
ソケットセット (TORX)
エスコ¥11,400税込¥12,5401セット翌々日出荷6個組。手締めに便利なローレット加工。全長(mm)23サイズE4・E5・E6・E7・E8・E10差込角(inch)1/4
ソケット(ZYKLOP)
Wera¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌日出荷1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。用途外径六角ネジ・ボルト用全長(mm)23
ソケット(ホールド付)
Wera¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。用途六角ボルト・ナット用全長(mm)23差込角(DR)1/4差込六角対辺(mm)15
ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)
Wera¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数10ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクターソケット形状6角
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット












![3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583217-210430-02.jpg)