絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](12)
- 9.5[3/8](11)
- 12.7[1/2](8)
- 15.9[5/8](2)
- 19.0[3/4](2)
- 25.4[1](1)
- 31.75[1-1/4](1)
- その他(2)
二面幅(mm)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(4)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(10)

ヘックスローブ(2)
全長(mm)
- 23(4)
- 28(2)
- 29(3)
- 30(4)
- 35(1)
- 37(2)
- 37.0(1)
- 40(2)
- 42(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 209(2)
- 210(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(9)
- エスコ(932)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(129)
- Pro-Auto(121)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(97)
- KTC(65)
- JTC(42)
- BAHCO(バーコ)(38)
- S.E.K.(スエカゲツール)(37)
- マキタ(36)
- SIGNET(シグネット)(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- WILLIAMS(24)
- FPC(23)
- nepros(23)
- ハゼット(20)
- 椿モデル(20)
- FACOM(17)
- TRUSCO(16)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](12)
9.5[3/8](11)
12.7[1/2](8)
15.9[5/8](2)
19.0[3/4](2)
25.4[1](1)
31.75[1-1/4](1)
その他(2)

ソケットセット
Wera¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。用途手動および電動工具両用(インパクト除く)セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット差込角(inch)3/8
ソケット用ツールホルダー 6箇所
Wera¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
ソケット&ビット収納折畳ポーチ
Wera¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷最大14本収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。1強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。用途1/4”Zyklopスピードラチェット用寸法(mm)170×130
Belt C 9 ソケットベルトホルダ
Wera¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷取り付けやすいツイストロックが付いています。トラスコ品番195-2221材質テキスタイル全長(mm)210質量(g)108差込角(mm)12.7収納数9アズワン品番64-8320-52
Belt B 1ディープソケットベルトセット
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷用途締付作業に。トラスコ品番195-2316セット内容8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1050差込角(mm)9.5アズワン品番64-8320-23点数9ソケット内容(mm)8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0
ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm
Wera¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷差込角(mm)9.5ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)29
ソケット&ビット収納折畳ポーチ
Wera¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷最大長23mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。用途8100 SA Zyklopスピードラチェットセット用寸法(mm)180×88×46
ソケット(ZYKLOP)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)3/8
ソケット用マグネットレール(10箇所)
Wera¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。用途1/4インチドライブのビットソケット用レール(mm)30×270
ソケットアダプター
Wera¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。 SDS プラス。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。SDS plus差し込み。全長(mm)70
ソケットアダプター
Wera¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。全長(mm)75
ソケット用ホルスター
Wera¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルベルトホルスター。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。Wera 2go システムにドッキングできます。用途8009 Zyklopポケットセット2および8009 Zyklop ケットセットインペリアル2用
ソケットアダプター
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷クロームメッキ、六角ブレード、1/4四角差込用アダプターブレード形状六角寸法(mm)ブレード差込:6質量(g)54.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×11×11差込角(sq.)1/4
ソケット(ZYKLOP)
Wera¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
ソケット(ZYKLOP)
Wera¥739~税込¥813~1個翌日出荷1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。用途外径六角ネジ・ボルト用全長(mm)23
ソケット用マグネットレール(10箇所)
Wera¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。用途1/2インチドライブのビットソケット用レール(mm)30×370
ソケットアダプター
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷手動ナッターインサート用のツールシャフト。ボール付き。出力は1/4インチの正方形ヘッド、1/4インチの六角形ドライブ。全長(mm)50
ソケットセット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
ソケット(ホールド付)
Wera¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。用途六角ボルト・ナット用全長(mm)23差込角(DR)1/4差込六角対辺(mm)15
9点ソケットセット(ZYKLOP)
Wera¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。セット内容六角ソケット 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm(003503・003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512)、布製ベルト 39×238mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/4
インパクトソケットセット(マグネットレール付)
Wera¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。用途手動・工作機械作業用セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm寸法(mm)80×377×37入組点数10点
インパクトソケットセット
Wera¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)ソケット長さ(mm)38レール(mm)30×370
インパクトソケット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用全長(mm)30
8個ソケットホルダー
Wera¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/4
HF ベルトソケットセット 3/8
Wera¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。Wera2goと合わせて使用できます。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。ソケットからナットを取り外すナットエキストラクター付きです。トラスコ品番160-9577セット内容収納用ベルト10(点)材質/仕上特殊工具鋼質量(g)631差込角(mm)9.5
BELT 用 交換用ベルト 9個 1/4
Wera¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。用途ソケット収納用トラスコ品番160-9578質量(g)58差込角(mm)6.35差込口9
Belt C 1ディープソケットベルトセット
Wera¥14,980税込¥16,4781セット(6個)翌日出荷用途締付作業に。トラスコ品番195-2331セット内容10.0×83.0、13.0×83.0、15.0×83.0、16.0×83.0、17.0×83.0、19.0×83.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)1014差込角(mm)12.7アズワン品番64-8320-85点数6ソケット内容(mm)10.0、13.0、15.0、16.0、17.0、19.0
Belt B ホールディングファンション VDE絶縁ビットソケットベルトセット 1
Wera¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途締付作業仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番195-2355セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm)材質特殊工具鋼形状Torxとヘックスプラス全長(mm)209質量(g)654差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品アズワン品番64-8321-10点数10
Belt B VDE ソケットベルトホルダ
Wera¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷取り付けやすいツイストロックが付いてます。用途締付作業トラスコ品番195-2356材質ナイロン全長(mm)209質量(g)135差込角(mm)9.5収納数10アズワン品番64-8320-80
Belt A 1ディープソケットベルトセット 1
Wera¥12,980税込¥14,2781セット(9個)翌日出荷用途締付作業に。トラスコ品番195-2287セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)466差込角(mm)6.35アズワン品番64-8320-73点数9ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0
ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3
Wera¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40差込角(mm)6.35ソケット形状ヘックスローブ付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数9
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2
Wera¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0差込角(mm)6.35ソケット形状ヘキサゴン付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数8
ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)
Wera¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター差込角(mm)6.35ソケット形状6角付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500入組点数10
8790 HMC HFソケット 1/2
Wera¥1,598~税込¥1,758~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)37.0
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット