絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](8)
  • 9.5[3/8](9)
  • 12.7[1/2](5)
二面幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(4)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(2)
形状
形状
6角(6)
形状
12角(2)
形状
ヘックスローブ(2)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
二面幅(inch)
  • 1/4(3)
  • 5/16(3)
  • 3/8(3)
  • 7/16(3)
  • 1/2(3)
  • 9/16(2)
  • 5/8(2)
  • 11/16(2)
  • 3/4(2)
  • 7/8(1)
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • エスコ(4)
  • DEEN(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • nepros(2)
  • トップ工業(1)
  • KOTO(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](8)
9.5[3/8](9)
12.7[1/2](5)
  • ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3/8"(9.5mm)SQ.  駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
    寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17穴角6角差込角(inch)3/8
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
    寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22穴角6角差込角(inch)1/2
  • 3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!。狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
    セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本
  • Z-EAL ナットグリップユニバーサルソケット 1/4” Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL ナットグリップユニバーサルソケット 1/4”

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    Z-EALシリーズのナットグリップユニバーサルソケットです。2個のスチールボールがボルトナットをしっかりとつかみ、安心して確実な作業ができます。
    トラスコ品番578-4236材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
    寸法L(mm)20.6寸法H(mm)14穴角6角差込角(inch)1/4
  • 1/4H ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)100差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルトルクスソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    穴角トルクス
  • 航空規格ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    航空規格ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法D2(mm)12.9穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付エクステンションアダプター3個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2
  • 3/8sq. 防振エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 防振エクステンションソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルトルクスセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルトルクスセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-8353質量(g)594差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサル12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    穴角12角
  • エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    エクステンションソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角ユニバーサルソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6角ユニバーサルソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサル/エクステンションソケット