「差込角(mm[inch])」から絞り込む
プラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
差込角(sq.)6.35先端形状+差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
差込角(sq.)6.35先端形状-全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 1/4PROXXON(プロクソン)当日出荷から6日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット+NO2Pro-Auto当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.2トラスコ品番774-6148全長(mm)25質量(g)11先端形状+
ドライバーソケット+NO4Pro-Auto当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.4トラスコ品番774-6164全長(mm)25質量(g)13先端形状+
ソケット用 ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。差込角(mm)6.35材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスビットソケットハゼット当日出荷から62日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28軸長(mm)16先端形状マイナス
1/4″SQマイナスビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
先端形状-差込角(inch)1/4寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
ドライバービットソケットミトロイ当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)6.35質量(g)25寸法L(mm)49寸法D(Φmm)17寸法l(mm)24先端形状+
1/4"(6.35mm)SQ. PZビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法L(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法H(mm)12寸法D(mm)12先端形状PZRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケットー7MMPro-Auto3日以内出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-6121寸法(mm)[[(-)]]7全長(mm)25質量(g)11先端形状-本数1差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)7両頭機能片頭
ドライバーソケット+NO3Pro-Auto当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.3トラスコ品番774-6156全長(mm)25質量(g)11先端形状+
プラスビットソケットマタドール(MATADOR)翌日出荷
プラスビットソケット。
全長(mm)33質量(g)14先端形状プラスビット全長(mm)14差込角(DR)1/4”ソケット径(Φmm)11.9
1/4SQマイナスビットソケットマタドール(MATADOR)翌日出荷
全長(mm)33先端形状マイナスビット全長(mm)14差込角(DR)1/4”ソケット径(Φmm)11.9
プラスビットソケットハゼット当日出荷から5日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28軸長(mm)16先端形状プラス
ドライバーソケットー5.5MMPro-Auto翌々日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-6113寸法(mm)[[(-)]]5.5全長(mm)25質量(g)10先端形状-本数1差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)5.5両頭機能片頭
ドライバーソケットー4MMPro-Auto翌々日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-6105寸法(mm)[[(-)]]4全長(mm)25質量(g)10先端形状-本数1差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)4両頭機能片頭
『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3