絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](14)
  • 12.7[1/2](11)
二面幅(mm)
  • 9
  • 2.5(20)
  • 3(90)
  • 4(128)
  • 5(158)
  • 6(168)
  • 7(83)
  • 8(168)
  • 10(163)
  • 11(10)
  • 12(132)
  • 13(11)
  • 14(98)
  • 17(90)
  • 19(56)
  • 22(35)
  • 24(24)
  • 27(24)
  • 32(18)
  • 36(15)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 43(1)
  • 43.5(1)
  • 52(3)
  • 60(4)
  • 62(1)
  • 66(1)
  • 75(1)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 128(2)
  • 132(2)
  • 140(2)
  • 152(1)
ブランド
  • KTC(7)
  • ハゼット(5)
  • エスコ(4)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • GEDORE(2)
  • Wera(1)
  • エイト(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • BONDHUS(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](14)
12.7[1/2](11)
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTCヘキサゴンビットソケット(9.5mm)KTC(30件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTCヘキサゴンビットソケット(12.7mm)KTC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴン ビットソケット KTCロングヘキサゴン ビットソケットKTC(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
12.7ロングヘキサゴン KTC12.7ロングヘキサゴンKTC(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)132
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットKTC(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCロングヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mmWera(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
ショートヘキサゴンソケット ハゼットショートヘキサゴンソケットハゼット(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5全長(mm)43.5
六角ソケットビット BONDHUS六角ソケットビットBONDHUS
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
差込角A(mm)9.5先端形状六角ビット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm) ハゼットヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ハゼット(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ソケットビットレールセット エイトソケットビットレールセットエイト
7,198税込7,918
1個(7本)ほか
3日以内出荷
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角ボルトの締結。表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8”対辺(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・12セット内容9点全長(mm)128
ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm GEDOREロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mmGEDORE
829税込912
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)140ビット全長(mm)102
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60
スペシャルロングヘックスドライバーソケット ハゼットスペシャルロングヘックスドライバーソケットハゼット
4,898税込5,388
1個
当日出荷から25日以内出荷
スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
ロングヘキサゴンソケット ハゼットロングヘキサゴンソケットハゼット
4,698税込5,168
1個
当日出荷から60日以内出荷
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備材質クロムバナジウム全長(mm)100差込角(mm)12.7軸(mm)62ビット全長(mm)62
1/2"DR/ 9x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DR/ 9x100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
全長(mm)100質量(g)105対辺(mm)9軸長(mm)63.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-95
3/8"DRx 9mm/52mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx 9mm/52mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
全長(mm)52対辺(mm)9差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-68
1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17セット内容9個組全長(mm)132
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19 GEDOREヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19GEDORE
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 0196
3/8ドライブ ヘックスロングビットソケット WILLIAMS3/8ドライブ ヘックスロングビットソケットWILLIAMS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)152ビット全長(mm)122
ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx70L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx70LNAC(長堀工業)
589税込648
1本
7日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)9トラスコ品番853-0922材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)27
ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺9mmx100LNAC(長堀工業)
629税込692
1本
7日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)9トラスコ品番853-0923全長(mm)100質量(g)37

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン