2ページ目: ヘキサゴン
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
タイプ強力タイプ
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)60
寸法D(mm)25
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)50
仕様インチサイズ
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番122-1094
セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)
質量(kg)2.6
1セット(13点組)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ
材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)9.5
1セット(9個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。
超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
早回しに便利なローレット加工仕上げです。
付属品ソケットホルダ
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番323-5050
セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L
質量(kg)0.38
先端形状ボールポイントヘキサゴン
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイントヘキサゴン
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14
質量(kg/セット)0.75
セット内容-
トラスコ品番369-8432
質量(kg)0.75
1セット(6個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業に
セット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット
材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼
全長(mm)110
タイプ軸ビット差替え式
差込角(mm)6.35
軸(mm)6.35
対辺六角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)137
寸法D2(Φmm)25
先端形状ボールポイントヘキサゴン
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)9.5
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番323-5041
セット内容ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)
材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂
質量(g)300
差込角(mm)9.5
先端形状ボールポイントヘキサゴン
ソケット内容(mm)3/4/5/6/8/10
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。
高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。
ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。
用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用
トラスコ品番205-3393
材質構造用鋼、樹脂
質量(kg)0.36
差込角(mm)6.35
ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)
付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
間口×高さ(mm)(ケース)143×40
アズワン品番64-8610-11
ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)75
付属品ピン・Oリング
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8
全長(mm)100
軸長(mm)75
外径(Φmm)18
先端形状ヘキサゴン
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)132
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。
お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。
駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。
電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様ビット刃先:+2・+2
軸径(Φmm)6.35(六角)
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用
差込角(mm)9.52
全長(mm)42
付属品ピン・リング
ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ボールポイントヘキサゴン
六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
対応ねじ六角穴付きボルト
クリップの色赤
1セット(8個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。