絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
  • T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型スライドハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
  • T型スライドハンドル TRUSCO

    T型スライドハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • T型スライドハンドル SIGNET(シグネット)

    T型スライドハンドル

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端と真ん中の溝でヘッドをしっかり固定します。
  • (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
  • T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。差込角(mm)9.5全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
  • T型スライドハンドル ミトロイ(水戸工機)

    T型スライドハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
  • T型スライドハンドル(差込角:9.5mm) スーパーツール

    T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
    用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)165材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
  • 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ用ハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
  • (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
  • 9.5sq.スライドヘッドハンドル KTC

    9.5sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5全長L(mm)200トラスコ品番859-1517質量(g)120ハンドル径(Φmm)9寸法D(mm)17
  • 6.3sq.スライドヘッドハンドル KTC

    6.3sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1516
  • T形スライドバー TRUSCO

    T形スライドバー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
  • T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS スーパーツール

    T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS

    スーパーツール(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
    用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)330
  • T型ハンドル nepros

    T型ハンドル

    nepros
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.3全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼質量(g)160全幅(mm)140直径(mm)7.5
  • T形 スライドハンドル 差込角19.0mm FPC

    T形 スライドハンドル 差込角19.0mm

    FPC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7520材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼寸法H(mm)63寸法D(mm)19駆動角(sq.)19.0(3/4”)
  • スライディングTハンドル SIGNET(シグネット)

    スライディングTハンドル

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利。
    全長(mm)105差込角(inch)1/4
  • スライディングTハンドル SIGNET(シグネット)

    スライディングTハンドル

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
    差込角(inch)3/8全長(mm)160質量(g)146
  • スライディンハンドル3分200 S.E.K.(スエカゲツール)

    スライディンハンドル3分200

    S.E.K.(スエカゲツール)
    899税込989
    1丁
    4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200質量(g)190差込角(inch)3/8
  • T型スライドハンドル 差込角12.7mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角12.7mm

    ハゼット
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
  • T型スライドハンドル ミトロイ(水戸工機)

    T型スライドハンドル

    ミトロイ(水戸工機)
    1,798税込1,978
    1本
    7日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)200質量(g)160寸法H(mm)32.8サイズ(inch)200寸法D(Φmm)10
  • VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    VT2 T形スライドハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.スライドヘッドハンドル KTC

    12.7sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1518
  • 1/2インチ T型スライドハンドル エスコ

    1/2インチ T型スライドハンドル

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CC-1全長(mm)300差込角(inch)1/2
  • クロスバー ヒット商事

    クロスバー

    ヒット商事
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。仕様クロスバー材質特殊合金鋼全長(mm)250質量(g)184
  • (1”DR)T型スライドハンドル エスコ

    (1”DR)T型スライドハンドル

    エスコ
    20,300税込22,330
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)700質量(kg)4.1ハンドル径(Φmm)28差込角(inch)1”ヘッド幅(mm)48
  • T型スライドハンドル 差込角25.4mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角25.4mm

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1丁
    6日以内出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)25.4全長(mm)700トラスコ品番128-2578表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
  • T型スライドハンドル 差込角19.0mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角19.0mm

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)19全長(mm)200トラスコ品番128-2426表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
  • 25.4sq.スライドヘッドハンドル KTC

    25.4sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    差込角(sq.)25.4全長(mm)700質量(kg)4.1ハンドル径(Φmm)28ヘッド幅(mm)48
  • 1/4sqT型スライドハンドル DEEN

    1/4sqT型スライドハンドル

    DEEN
    2,000税込2,200
    1個
    5日以内出荷
    エクステンションバーと組み合わせてT型ハンドルとして、ソケットをそのまま差してL型レンチのようにもお使いいただけます。 スライドする部分はバーの中央で止まるようになっているので、T型レンチとして使った時に簡単にセンターからずれてしまう心配もありません。 バーに溝が切ってあるため、力を入れる際にスライドする部分が回ってしまうこともなくお使いいただけます。 また、バーの端までスライドできるのでトルクをかける際に長さを最大限活かしてお使いいただけます。
    差込角(sq.)6.35[1/4]全長(mm)120
  • スライドヘッドハンドル SK11

    スライドヘッドハンドル

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)全長(mm)200質量(g)120サイズ(inch)幅18×高さ203×奥行き28mm
  • ソケットレンチ用スライドTハンドル  JANシール付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングT形ユニバーサルハンドル FPC

    ロッキングT形ユニバーサルハンドル

    FPC
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
    寸法L(mm)650
  • T形ユニバーサルハンドル FPC

    T形ユニバーサルハンドル

    FPC
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。
    寸法L(mm)650
  • T形スライドハンドル FPC

    T形スライドハンドル

    FPC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

T型スライドハンドル