カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(13)
- 100~120未満(73)
- 120~140未満(66)
- 140~160未満(79)
- 160~180未満(50)
- 180~200未満(57)
- 200~220未満(118)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(111)
- 260~280未満(53)
- 280~300未満(27)
- 300~350未満(72)
- 350~400未満(57)
- 400~450未満(23)
- 450~500未満(35)
- 500~550未満(39)
- 600~650未満(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(156)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(142)
- KTC(71)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- JTC(52)
- STAHLWILLE(スタビレー)(48)
- FPC(38)
- Pro-Auto(37)
- nepros(33)
- SIGNET(シグネット)(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(27)
- FACOM(26)
- WILLIAMS(26)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- Wera(21)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
商品豆知識

ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ラチェットハンドル 伸縮式
(280件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ラチェットハンドル フルターンタイプ
(213件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
ロングスピンナーハンドル
SK11(88件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
9.5sq.ラチェットハンドル
KTC¥5,198税込¥5,7181本当日出荷スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。差込角(sq.)9.5歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7
ロングラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼
ラチェットハンドル 首振りタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。歯数72送り角度(°)5材質構造用鋼首振ありリリース方式プッシュリリース
T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
9.5sq.コードレスラチェットレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥19,380税込¥21,3181本当日出荷超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。歯数72
ラチェットハンドル 軽量タイプ
(57件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。歯数72材質クロームバナジューム鋼
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
電動スリムラチェットセット
ベッセル¥18,290税込¥20,1191セット当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。全長(mm)215セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケースサイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
スタビーラチェットハンドル
SK11(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
フレックスラチェットハンドル
SK11(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
クイックスピンナ
KTC(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。種別スピンナ材質樹脂
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
コンパクトラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
電動スリムラチェット
ベッセル(2件のレビュー)¥12,490税込¥13,7391丁当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。サイズ個装(mm)305×104×40全長(mm)215セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
スタビーラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
26点ミニチュアビットラチェットセット
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7