14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
スピーダーハンドル KTCスピーダーハンドルKTC(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
寸法L(mm)350種別スピーダーハンドルグリップ径(Φmm)28
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)450寸法L(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピーダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
全長(mm)395
TONE フレックススピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE フレックススピーダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番326-8798全長(mm)430質量(kg)0.82差込角(mm)12.7寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スピードブレース 1/2 GEDOREスピードブレース 1/2GEDORE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ質量(g)6192018年トラスコ掲載ページ4 0284
スピードハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スピードハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーダー TRUSCOスピーダーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
欠品中
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)468表面処理三価クロムメッキ
スピーダーハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピーダーハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でフランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2137材質構造用鋼全長(mm)395差込角(mm)12.7
3/8 スピーダー BAHCO(バーコ)3/8 スピーダーBAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-7492質量(g)510寸法L(mm)435寸法A(mm)50寸法E(mm)200寸法B(mm)10寸法C(mm)80
(1/2SQ)スピーダーブレース (501N) STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)スピーダーブレース (501N)STAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
作業半径は約105mm
全長(mm)456質量(g)620差込角(sq.)1/2
スピードブレース 3/8 GEDOREスピードブレース 3/8GEDORE
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0284
3/8”ドライブ スピーダーハンドル WILLIAMS3/8”ドライブ スピーダーハンドルWILLIAMS
10,980税込12,078
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)457トラスコ品番757-8369材質特殊工具鋼質量(g)654
3/8″SQスピーダーブレース STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQスピーダーブレースSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
差込角(sq.)3/8差込角(mm)9.5全長(mm)386.5質量(g)385
3/8sq スピーダーハンドル エスコ3/8sq スピーダーハンドルエスコ
9,780税込10,758
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)386.5エスコ品番EA617YR-5B

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

スピーダーハンドル