13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • スピーダーハンドル KTC

    スピーダーハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    寸法L(mm)350種別スピーダーハンドルグリップ径(Φmm)28
  • 1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)450寸法L(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE フレックススピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE フレックススピーダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番326-8798全長(mm)430質量(kg)0.82差込角(mm)12.7寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スピードハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピーダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全長(mm)395
  • スピードブレース 1/2 GEDORE

    スピードブレース 1/2

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
    差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ質量(g)6192018年トラスコ掲載ページ4 0284
  • スピーダーハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピーダーハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    握り部で軽く押しつけながら、片方の手でフランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2137材質構造用鋼全長(mm)395差込角(mm)12.7
  • 3/8 スピーダー BAHCO(バーコ)

    3/8 スピーダー

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7492質量(g)510寸法L(mm)435寸法A(mm)50寸法E(mm)200寸法B(mm)10寸法C(mm)80
  • (1/2SQ)スピーダーブレース (501N) STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)スピーダーブレース (501N)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    作業半径は約105mm
    全長(mm)456質量(g)620差込角(sq.)1/2
  • スピードブレース 3/8 GEDORE

    スピードブレース 3/8

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
    差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0284
  • 3/8”ドライブ スピーダーハンドル WILLIAMS

    3/8”ドライブ スピーダーハンドル

    WILLIAMS
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)9.5全長(mm)457トラスコ品番757-8369材質特殊工具鋼質量(g)654
  • 3/8″SQスピーダーブレース STAHLWILLE(スタビレー)

    3/8″SQスピーダーブレース

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    差込角(sq.)3/8差込角(mm)9.5全長(mm)386.5質量(g)385
  • 3/8sq スピーダーハンドル エスコ

    3/8sq スピーダーハンドル

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)386.5エスコ品番EA617YR-5B

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

スピーダーハンドル