絞り込み
差込角(mm[inch])
- その他(160)
- 凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8](25)
- 凹6.35[1/4]→凸12.7[1/2](1)
- 凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](23)
- 凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](35)
- 凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](36)
- 凹12.7[1/2]→凸15.9[5/8](1)
- 凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](28)
- 凹12.7[1/2]→凸25.4[1](1)
- 凹15.9[5/8]→凸12.7[1/2](1)
- 凹15.9[5/8]→凸19.0[3/4](2)
- 凹19.0[3/4]→凸9.5[3/8](1)
- 凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](29)
- 凹19.0[3/4]→凸15.9[5/8](1)
- 凹19.0[3/4]→凸25.4[1](23)
- 凹25.4[1]→凸19.0[3/4](19)
- 凹25.4[1]→凸38.1[1-1/2](6)
- 凹31.8[1-1/4]→凸25.4[1](1)
- 凹38.1[1-1/2]→凸25.4[1](6)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(89)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- ミトロイ(水戸工機)(22)
- トップ工業(20)
- ANEX(18)
- KTC(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- FPC(15)
- WILLIAMS(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
- BAHCO(バーコ)(12)
- エーエスダブリュー(10)
- JTC(9)
- Wera(8)
- DEEN(8)
- HIT(ヒット)(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
その他(160)
凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8](25)
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](23)
凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](35)
凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](36)
凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](28)
凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](29)
凹19.0[3/4]→凸25.4[1](23)
凹25.4[1]→凸19.0[3/4](19)
凹38.1[1-1/2]→凸25.4[1](6)

19角⇒12.7角変換アダプター
TIPTOP(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。寸法L(mm)56差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7
9.5sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
強軸ソケットアダプター(3/8)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター30mm用ソケット
ANEX¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
オフセットアダプター 専用アダプター
ANEX¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
ユニバーサルソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
25.4角⇒19角変換アダプター
TIPTOP¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を25.4角から19角に変換して使用できます。用途25.4角のインパクトレンチに使用できます。25.4⇒19角に変換できます。寸法L(mm)75寸法S(mm)25.4→19寸法D(Φmm)54
アダプター
FPC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。材質クロムモリブデン鋼(SCM)
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqアングルアダプタ
DEEN(3件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
電動スリムラチェット用ソケットアダプター
ベッセル¥359税込¥3951個10日以内出荷電動×手動で、整備作業は新次元に。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化しました。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで可能です。ビットを差し替えることで正転逆転に対応可能です。充電はUSB-タイプCで充電可能です。トラスコ品番702-9409適合機種400ER3六角対辺(mm)6.35刃先3/8
インパクトレンチ用ドライバービット
エーエスダブリュー¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。材質工具鋼
強替軸ソケットアダプター
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
オフセットアダプター用ビットアダプターショート
ANEX¥1,898税込¥2,0881セット欠品中オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
首振りソケットアダプター
H&H(1件のレビュー)¥488~税込¥537~1個当日出荷引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
19mm差込 インパクトロッキングアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。トラスコ品番828-0666セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75、19差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)
トップ工業¥7,598税込¥8,3581個当日出荷インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。 スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプターセット
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷差込角のサイズを変換できます。セット内容凹6.35mm→凸9.5mm / 凹9.5mm→凸6.35mm / 凹9.5mm→凸12.7mm / 凹12.7mm→凸9.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×112×23
フレックスジョイントアダプター
trad¥1,398税込¥1,5381個当日出荷首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)80
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm
trad¥699税込¥7691個当日出荷首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
替軸ソケット用強替シャンク
トップ工業¥889税込¥9781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。質量(g)240寸法L(mm)70差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35
1/4sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301本当日出荷グリップエンドに1/4sqの差込みが付いたドライバーハンドルです。 ドライバーハンドルとしてだけでなく、ラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)6.35[1/4]
ギアレンチ用アダプター
TRUSCO(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)