絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
423件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • 継足ソケットアダプター トップ工業

    継足ソケットアダプター

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
    全長(mm)100
  • インパクト用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    トラスコ品番396-4698全長(mm)80質量(g)825差込角(mm)(凹)25.4、(凸)38.1
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19
  • ソケットアダプター ステンレス316製 トップウォーター

    ソケットアダプター ステンレス316製

    トップウォーター
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)ブレード:6.9高さ(mm)55
  • SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    SQ. トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
    トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプター ELPA

    変換アダプター

    ELPA
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製。口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
    用途電球100Wまで定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1
  • 781/A ソケットアダプター 3/8 1/4 Wera

    781/A ソケットアダプター 3/8 1/4

    Wera(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
  • ソケットビット エーエスダブリュー

    ソケットビット

    エーエスダブリュー
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
    用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
  • ソケットアダプター ベッセル

    ソケットアダプター

    ベッセル
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
  • 1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
    質量(g)460寸法L(mm)75差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30
  • 1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234 FACOM

    1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234

    FACOM(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    先端は高速鋼で処理されています。
    用途オフセット・アダプター長さ(mm)260質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4
  • 1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN

    1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプター

    DEEN
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    1/2sq→3/8sqに変換するアダプター
    差込角(sq.)凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
  • 1/4sqアングルアダプタ DEEN

    1/4sqアングルアダプタ

    DEEN(1件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。
    全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
  • ラチェットめがね用アダプター イチネンTASCO

    ラチェットめがね用アダプター

    イチネンTASCO
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ソケットレンチ用クイックスピンナー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチ用クイックスピンナー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター ソケット・アダプター用 ANEX

    オフセットアダプター ソケット・アダプター用

    ANEX
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
    用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
  • ソケットアダプター NAC(長堀工業)

    ソケットアダプター

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
  • 19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
    トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式首振りソケットアダプター 9.5mm trad

    差替式首振りソケットアダプター 9.5mm

    trad
    779税込857
    1個
    当日出荷
    首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
    差込角(mm)9.5
  • 9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 ) KTC

    9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 )

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1478
  • ソケットアダプタースパナ掛け ベッセル

    ソケットアダプタースパナ掛け

    ベッセル
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
  • インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
    用途差込角のサイズ変換に質量(g)344差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
  • 3/8sqドライバーハンドル DEEN

    3/8sqドライバーハンドル

    DEEN(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1本
    当日出荷
    真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
    全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター DEEN

    3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター

    DEEN
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    3/8sq⇒1/2sqに変換するアダプター。
    差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/2sq
  • 1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN

    1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター

    DEEN
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
  • 3/8"DR インパクト蝶ねじソケット エスコ

    3/8"DR インパクト蝶ねじソケット

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)7.3全長(mm)45質量(g)113外径(Φmm)31差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7822-82
  • 1/4"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター エスコ

    1/4"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター

    エスコ
    430税込473
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)65差込角(inch)1/4"六角軸シャンク径1/4"
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)280寸法L(mm)58差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングジョインター JEFCOM(ジェフコム)

    ロングジョインター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式
    全長(mm)200質量(g)76
  • オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプター

    ANEX
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
    用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqソケット・ビットアダプター FPC

    9.5sqソケット・ビットアダプター

    FPC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。六角対辺(mm)6.35全長L(mm)65寸法sq.(mm)四角:9.5(3/8l)
  • インナーナット用増し締めアダプターセット FPC

    インナーナット用増し締めアダプターセット

    FPC
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ナットランナーやトルクセッターにコンビネーションソケットを装着したままで、インナーナットの増し締め作業が可能になるアダプターです。
    用途インナーナットの増し締め用です。セット内容INA-19・20・21
  • Z-EAL クイックスピンナーアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL クイックスピンナーアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番124-7043材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
  • 3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト WILLIAMS

    3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト

    WILLIAMS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
  • 6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番821-8760材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)60質量(g)64差込角(mm)DIN3126 E6.3
  • 12.7mm差込 Z-EALクイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7mm差込 Z-EALクイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番786-3560材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)33.5質量(g)84差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • 25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
    トラスコ品番828-0665セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)凹25.4、凸19差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター専用ギヤロック ANEX

    オフセットアダプター専用ギヤロック

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
    トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットアダプター