絞り込み
二面幅(mm)
- 11
- 5.5(10)
- 6(11)
- 7(20)
- 8(64)
- 9(11)
- 10(67)
- 12(80)
- 13(67)
- 14(67)
- 15(15)
- 16(12)
- 17(110)
- 18(12)
- 19(91)
- 21(98)
- 22(34)
- 23(10)
- 24(63)
- 30(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 55(2)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 82(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 105(2)
- 111(1)
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)(8)
- NAC(長堀工業)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。

SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥859税込¥9451丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ビットソケット ハイパーショート
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
ビットソケット ショートスタビー
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
剛鍛セミロングソケット
ベッセル¥799税込¥8791個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応
ビットソケット ハイパー
ミトロイ(水戸工機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷脱落防止用コイルバネとボールで保持します。用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
ドライバーソケット 差込5x対辺11mmx70L
NAC(長堀工業)¥849税込¥9341本7日以内出荷二面幅(mm)11全長(mm)70トラスコ品番853-2319材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)31
ドライバーソケット 差込5x対辺11mmx100L
NAC(長堀工業)¥859税込¥9451本7日以内出荷二面幅(mm)11全長(mm)100トラスコ品番853-2320材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)35