絞り込み
二面幅(mm)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(7)
  • 18(1)
  • 19(5)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(6)
全長(mm)
  • 75
  • 50(11)
  • 55(13)
  • 65(10)
  • 66(11)
  • 70(18)
  • 74(5)
  • 77(7)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(29)
  • 103(4)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(9)
ブランド
  • ベッセル(8)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • トップ工業(4)
  • TRUSCO(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • MUST TOOL(1)
  • WIZ'A(1)
  • KOSEI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
SDソケット タジマツール(TJMデザイン)SDソケットタジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から13日以内出荷
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)トップ工業(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル剛鍛首振ショートソケットセット9本組ベッセル
9,998税込10,998
1セット(9本)
当日出荷
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
剛鍛首振りショートソケット WSA2017 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2017ベッセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2013ベッセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2010ベッセル(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)10仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6442材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)16適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2019ベッセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2008 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2008ベッセル
879税込967
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)8仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角トラスコ品番835-6441材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)52軸長(mm)6.35外径(Φmm)13適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2014 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2014ベッセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)14仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6445材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)68軸長(mm)6.35外径(Φmm)20適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2012ベッセル(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)12仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ
電動ドリル用レースウェイ用ソケット トップ工業電動ドリル用レースウェイ用ソケットトップ工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30
ビットソケット ショート ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショートミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
着脱式ワンタッチソケット KOSEI着脱式ワンタッチソケットKOSEI
969税込1,066
1個
当日出荷
ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
電動ドライバーソケット ショートタイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショートタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
1/4H Pコン用コテ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H Pコン用コテKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法L(mm)75質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)24寸法D2(mm)30寸法D3(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用マルチソケット トップ工業電動ドリル用マルチソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
型枠用ソケット IB取付用 ミトロイ(水戸工機)型枠用ソケット IB取付用ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
IBフォームタイの取付に大変便利噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けますナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応呼称IB取付用寸法l1(mm)12寸法l2(mm)30
電ドルソケット WIZ'A電ドルソケットWIZ'A
629税込692
1個
翌々日出荷
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35シルバー
電動ドリル用ショートソケットセット トップ工業電動ドリル用ショートソケットセットトップ工業
5,598税込6,158
1セット(4本)
当日出荷
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE6x75L NAC(長堀工業)トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE6x75LNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長(mm)75トラスコ品番853-1607質量(g)27差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE5x75L NAC(長堀工業)トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE5x75LNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長(mm)75トラスコ品番853-1604質量(g)26差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
QCソケット シングル 足場クランプ用 12角 MUST TOOLQCソケット シングル 足場クランプ用 12角MUST TOOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)17全長(mm)75材質Cr-V鋼質量(g)173差込角(mm)12.7アズワン品番64-8345-40ソケット形状12角
充電式電動ドリル用フォームタイソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用フォームタイソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
十字タイプのため、フォームタイへの挿入が容易です。
用途建築・土木作業用対辺寸法(mm)24全長(mm)75適合フォームタイK形(くさび式・小判形)トラスコ品番810-9226材質構造用鋼質量(g)85軸(mm)6.35
マグネチックインサートビット用ホルダー6.35x6.35mmx75L NAC(長堀工業)マグネチックインサートビット用ホルダー6.35x6.35mmx75LNAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
インサートビットのビットホルダーです。 耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インサートビットのビットホルダー対辺(mm)6.35全長(mm)75トラスコ品番853-2329材質特殊鋼タイプマグネット圧入タイプ差込サイズ(Φmm)6.35溝(mm)【ボール】9
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE8x75L NAC(長堀工業)トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE8x75LNAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
全長(mm)75トラスコ品番853-1613質量(g)31差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE7x75L NAC(長堀工業)トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE7x75LNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
全長(mm)75トラスコ品番853-1610質量(g)29差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE10x75L NAC(長堀工業)トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE10x75LNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
全長(mm)75トラスコ品番853-1601質量(g)35差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
電動ドリル用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら