絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(2)
- エスコ(29)
- DEEN(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SIGNET(シグネット)(11)
- KTC(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- トップ工業(8)
- nepros(6)
- RS PRO(6)
- Pro-Auto(5)
- SK11(5)
- HERO(4)
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Lisle(ライル)(2)
- JTC(2)
- はくでん(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
特価
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)

マグネットレール(スパナ用)
Wera¥4,898税込¥5,3881台当日出荷最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。用途手動・工作機械作業用
9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用用途工事現場用・メンテナンスに仕様差込数:9トラスコ品番657-6918セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm材質特殊工具鋼全長(mm)340差込角(mm)9.5グリーンマーク認定
『ソケット/ソケットレンチ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットホルダー
- リペアキット
- ソケット/ソケットレンチ用部品