絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
  • KTC(27)
  • nepros(25)
  • RS PRO(25)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • DEEN(21)
  • トップ工業(18)
  • WILLIAMS(13)
  • ハゼット(12)
  • GEDORE(12)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • HIT(ヒット)(9)
  • Pro-Auto(7)
  • SK11(7)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットレール(スパナ用) Wera

    マグネットレール(スパナ用)

    Wera
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
    用途手動・工作機械作業用
  • ハンマーパッドプロテクター(Koloss用) Wera

    ハンマーパッドプロテクター(Koloss用)

    Wera
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    8782 C コロス用ハンマーフェイス 1/2"。Wera Koloss 用の保護パッド。永続的な弾力性と最大限の保護を提供する柔軟な熱可塑性エラストマー素材。
    用途ワークの材質や表面の保護に全長(mm)50
  • 9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1 Wera

    9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
    用途工事現場用・メンテナンスに仕様差込数:9トラスコ品番657-6918セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm材質特殊工具鋼全長(mm)340差込角(mm)9.5グリーンマーク認定
ソケット/ソケットレンチ関連品