絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×9
  • 8×10(77)
  • 10(55)
  • 10×12(79)
  • 11×13(56)
  • 12(51)
  • 12×14(80)
  • 13×15(33)
  • 13×17(26)
  • 14×17(79)
  • 16×18(39)
  • 17×19(78)
  • 19(33)
  • 19×21(35)
  • 19×22(29)
  • 21(24)
  • 21×23(25)
  • 22×24(51)
  • 24×27(31)
  • 30×32(28)
形状
形状
オフセット(19)
形状
ストレート(3)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(8)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • KTC(3)
  • エスコ(2)
  • SATA(2)
  • GEDORE(2)
  • Beta(2)
  • Excellent kobo(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • trad(1)
  • nepros(1)
  • ハゼット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(77)
10(55)
10×12(79)
11×13(56)
12(51)
12×14(80)
14×17(79)
16×18(39)
17×19(78)
22×24(51)
二面幅(mm)をもっと見る
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
めがねレンチセット(45°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット(8本組)
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
スタビーメガネレンチセット Excellent koboスタビーメガネレンチセットExcellent kobo(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本組)
当日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
1,398税込1,538
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
45°×6°めがねレンチ nepros45°×6°めがねレンチnepros(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状オフセット
両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OWLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から8日以内出荷
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
6pcs.メガネレンチセット trad6pcs.メガネレンチセットtrad
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24材質本体:クロームバナジウム鋼対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
両口メガネレンチ GEDORE両口メガネレンチGEDORE
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から翌々日出荷
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
699税込769
1丁
当日出荷から翌々日出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)STAHLWILLE(スタビレー)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
メガネレンチ BetaメガネレンチBeta
1,598税込1,758
1丁
8日以内出荷
曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ストレートメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
91日以内出荷
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
ダブルラチェットめがねレンチ GEDOREダブルラチェットめがねレンチGEDORE
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
6pcs両口ラチェットレンチ SATA6pcs両口ラチェットレンチSATA
12,980税込14,278
1セット(6本)
6日以内出荷
対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°STAHLWILLE(スタビレー)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セットSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
ボックスレンチ8X9 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ8X9S.E.K.(スエカゲツール)
669税込736
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)8×9全長(mm)185トラスコ品番853-3519質量(g)50
メガネレンチ エスコメガネレンチエスコ
42,000税込46,200
1セット(10本)
翌日出荷
形状オフセット
8 x 9mm メガネレンチ エスコ8 x 9mm メガネレンチエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ