絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×9
  • 8×10(74)
  • 10(54)
  • 10×12(77)
  • 11×13(54)
  • 12(49)
  • 12×14(77)
  • 13×15(30)
  • 13×17(27)
  • 14×17(76)
  • 16×18(38)
  • 17×19(77)
  • 19(32)
  • 19×21(34)
  • 19×22(27)
  • 21(23)
  • 21×23(23)
  • 22×24(49)
  • 24×27(29)
  • 30×32(27)
形状
形状
オフセット(20)
形状
ストレート(3)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(6)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • KTC(3)
  • エスコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • GEDORE(2)
  • Excellent kobo(1)
  • SATA(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • trad(1)
  • nepros(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(74)
10(54)
10×12(77)
11×13(54)
12(49)
12×14(77)
14×17(76)
16×18(38)
17×19(77)
22×24(49)
二面幅(mm)をもっと見る
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
めがねレンチセット(45°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット(8本組)
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
スタビーメガネレンチセット Excellent koboスタビーメガネレンチセットExcellent kobo(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本組)
当日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
45°×6°めがねレンチ nepros45°×6°めがねレンチnepros(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状オフセット
両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OWLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から8日以内出荷
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
6pcs.メガネレンチセット trad6pcs.メガネレンチセットtrad
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24材質本体:クロームバナジウム鋼対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
両口メガネレンチ GEDORE両口メガネレンチGEDORE
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から翌々日出荷
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)STAHLWILLE(スタビレー)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ストレートメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
91日以内出荷
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
ダブルラチェットめがねレンチ GEDOREダブルラチェットめがねレンチGEDORE
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
6pcs両口ラチェットレンチ SATA6pcs両口ラチェットレンチSATA
12,980税込14,278
1セット(6本)
6日以内出荷
対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°STAHLWILLE(スタビレー)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°セットSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
ボックスレンチ8X9 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ8X9S.E.K.(スエカゲツール)
669税込736
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)8×9全長(mm)185トラスコ品番853-3519質量(g)50
フラット型ボックススパナ BAHCO(バーコ)フラット型ボックススパナBAHCO(バーコ)
7,298税込8,028
1セット(5個)
当日出荷から30日以内出荷
形状ストレート材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)ディープ・オフセット両口メガネBAHCO(バーコ)
8,898税込9,788
1セット(5個)
9日以内出荷
形状オフセット材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
メガネレンチ エスコメガネレンチエスコ
42,000税込46,200
1セット(10本)
翌日出荷
形状オフセット
8 x 9mm メガネレンチ エスコ8 x 9mm メガネレンチエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ