絞り込み
二面幅(mm)
- 26
- 6(32)
- 7(44)
- 8(126)
- 9(45)
- 10(135)
- 11(60)
- 12(126)
- 13(132)
- 14(131)
- 15(60)
- 16(56)
- 17(129)
- 18(54)
- 19(124)
- 21(68)
- 22(53)
- 24(57)
- 27(36)
- 30(36)
- 32(38)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(7)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(3)
- KTC(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ハゼット(1)
- WILLIAMS(1)
- Super(1)
- Beta(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(126)
10(135)
11(60)
12(126)
13(132)
14(131)
15(60)
17(129)
19(124)
21(68)
二面幅(mm)をもっと見る

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷から9日以内出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
ギアレンチ
スーパーツール¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から9日以内出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
コンビネーションスパナ 二面幅寸法26mm
Super¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷めがねとスパナで本締めにも対応しています。トラスコ品番382-2024材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)スパナ側10.3めがね側14.4全長(mm)300二面幅(mm)26立ち上がり角(°)15°
コンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷から9日以内出荷オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
コンビネーションレンチ
HAMACO¥19,980税込¥21,9781丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
26 mm 片目片口スパナ
エスコ¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷エスコ品番EA614ST-26全長(mm)300質量(g)315対辺(mm)26寸法d(mm)37.8寸法b(mm)57.5寸法A1(mm)8.4寸法A2(mm)14.5































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)