絞り込み
二面幅(mm)
  • 41
  • 6(32)
  • 7(45)
  • 8(126)
  • 9(45)
  • 10(137)
  • 11(60)
  • 12(126)
  • 13(132)
  • 14(131)
  • 15(60)
  • 16(56)
  • 17(129)
  • 18(54)
  • 19(124)
  • 21(68)
  • 22(53)
  • 24(57)
  • 27(36)
  • 30(36)
  • 32(38)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(6)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ハゼット(2)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • FPC(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
  • Beta(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(126)
10(137)
11(60)
12(126)
13(132)
14(131)
15(60)
17(129)
19(124)
21(68)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    579税込637
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ(17件のレビュー)
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(ロング)

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
  • コンビネーションレンチ 600N ハゼット

    コンビネーションレンチ 600N

    ハゼット(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    材質クロームバナジューム
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    曲り角度45°
  • 片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)

    片目片口スパナ コンビネーションレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    2,798税込3,078
    1丁
    翌々日出荷
    口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
    用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    719税込791
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • 高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質工具鋼
  • コンビネーションレンチ HAMACO

    コンビネーションレンチ

    HAMACO
    6,498税込7,148
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
  • 41mm コンビネーションギアレンチ エスコ

    41mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)18.6×22.2寸法(mm)●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2全長(mm)575質量(g)2340対辺(mm)41ギア数60
  • No.5スプラインソケット FPC

    No.5スプラインソケット

    FPC
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    大型車用
    用途スプライン差込インパクト用ソケットです。質量(g)1196全長L(mm)82寸法S(mm)41寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)62.5寸法l(mm)28
  • 片目片口スパナ 41mm BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ 41mm

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番497-8838全長(mm)495質量(kg)1二面幅(mm)41
  • 41 mm 片目片口スパナ エスコ

    41 mm 片目片口スパナ

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614ST-41全長(mm)480質量(g)1055対辺(mm)41寸法d(mm)57.8寸法b(mm)88寸法A1(mm)11寸法A2(mm)19
コンビネーションスパナ