絞り込み
二面幅(mm)
- 12.7(1)
ラチェット機構
あり(4)
首振り
あり(2)
二面幅(inch)
- 1/2
- 1/4(13)
- 9/32(6)
- 5/16(17)
- 11/32(10)
- 3/8(23)
- 7/16(22)
- 9/16(21)
- 5/8(17)
- 11/16(17)
- 3/4(17)
- 13/16(10)
- 7/8(10)
- 15/16(11)
- 1(9)
- 1-1/16(6)
- 1-1/8(6)
- 1-1/4(7)
- 1-3/8(5)
- 1-1/2(5)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(2)
- 350~400未満(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- DEEN(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- KTC(2)
- nepros(2)
- Pro-Auto(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wera(3)
- エスコ(3)
- トップマン[工具・金物](1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
BAHCO(バーコ)・DEEN・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・nepros・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・エスコ・トップマン[工具・金物]・旭金属工業(旧:新日本ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む
12.7(1)

コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
ロングコンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥4,190~税込¥4,609~1丁当日出荷から翌日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963825-260121-02.jpg)
片目片口スパナセット
トップマン[工具・金物]¥999税込¥1,0991個8日以内出荷ボルト・ナットの締付けに材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
コンビネーションラチェットレンチ
Wera¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。2018年トラスコ掲載ページ4 0439
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
フレックスギアレンチ1/2
Pro-Auto¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷トラスコ品番774-6181全長(mm)180質量(g)107首振りあり二面幅(inch)1/2ラチェット機構あり
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
エスコ¥33,600税込¥36,9601組翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ
Wera¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
コンビネーションレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781丁翌日出荷ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ仕様スプライン部のオフセットは15°
コンビネーションレンチ (HPQ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ仕様メガネ部のオフセットは15°
1/2インチ 片目片口スパナ
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-11全長(mm)160質量(g)57寸法d(mm)18.8寸法b(mm)30対辺寸法(inch)1/2













![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963825-260121-02.jpg)


















![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)