1,470件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。
セット内容10・12・14mm
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)13 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)24 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。 ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。 特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)5.5 全長(mm)125 質量(g)32 寸法D1(mm)12.5 寸法D2(mm)17.5 ラチェット機構あり
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

使い勝手と酷使に強いメガネとスパナのコンビレンチ。
用途自転車用工具 材質:クロームバナジューム製 寸法(mm)15 シルバー
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するショートフレックス仕様です。送り角5度、ギア数72山のギアは作業性抜群です。
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼
1セット(16本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼
1セット(16本)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)8.6 全長(mm)248
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)6.6 全長(mm)195
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)6.1 全長(mm)185
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.9 全長(mm)180
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.2 全長(mm)155
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)191 ラチェット機構あり
1本
4,890 税込5,379
5日以内出荷

スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。 コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。
セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm セット数11点 トラスコ品番257-0342 アズワン品番65-1925-71
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

セミボックスタイプのコンビネーションレンチ。 油圧ブレーキに使用されているコンプレッションナット(コネクティングボルト)やニップルを確実に保持し、傷つけることなく締め付けることが可能です。 スリムで薄いデザインのため、油圧ブレーキやキャリパーの隙間の留め具を調整することができます。 本体には9.5mm角の差込角があり、トルクレンチを使用して適切なトルクで締めつけることが可能です。
差込角(mm)9.5角(3/8”sq) 質量(g)44 アズワン品番65-0325-93
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)35 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
3,198 税込3,518
73日以内出荷

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)100 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
3,698 税込4,068
73日以内出荷

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)75 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
3,298 税込3,628
73日以内出荷

長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)460 寸法(mm)19~50 仕上サテンクローム
1個
8,198 税込9,018
73日以内出荷

仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)21.8×25.2 寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2 全長(mm)645 質量(g)2550 対辺(mm)46 ギア数(ラチェット)60
1個
24,100 税込26,510
当日出荷

DEENロゴの入ったキーホルダーサイズのスパナです。 本物のスパナをそのままキーホルダーにしました。 スパナ部は8mmになっています。
全長(mm)55(チェーン含めて140)、スパナ:8
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:7/16
首振りあり 二面幅(inch)7/16 ラチェット機構あり
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガネ部のザグリ面に加工を施し、フラットにする事で薄いボルトナットにもしっかりアクセス出来るような仕様になっています。
セット内容8/10/12/13/14/17/19mm
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

セット内容8/10/12/13/14/17/19mm ラチェット機構あり ギア数72
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

切り替えレバーが付いているので、狭い場所での作業がよりスムーズに行えます。
セット内容8、10、12、13、14、17mm 寸法(mm)89/93/103/105/112/123 ラチェット機構あり ギア数72(送り角5度)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

レンチのハンドルを延長できます。
材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.8×8.2 寸法(mm)12 全長(mm)195 質量(g)120 アズワン品番64-7908-40
1丁
3,670 税込4,037
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8.3 全長(mm)250 質量(g)290 対辺(mm)19 外径(Φmm)25.8 アズワン品番64-7885-71
1丁
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8 全長(mm)233 質量(g)240 対辺(mm)17 外径(Φmm)23.8 アズワン品番64-7885-70
1丁
1,940 税込2,134
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)17 全長(mm)190 質量(g)125 アズワン品番64-7885-03
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)13 全長(mm)160 質量(g)74 アズワン品番64-7884-98
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)8 全長(mm)115 質量(g)29 アズワン品番64-7884-94
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

厚さ(mm)7.7×10.7 寸法(mm)18 全長(mm)236 質量(g)190 アズワン品番64-7884-46
1本
3,710 税込4,081
8日以内出荷

厚さ(mm)7.2×10.3 寸法(mm)17 全長(mm)225 質量(g)170 アズワン品番64-7884-45
1本
3,450 税込3,795
翌日出荷