絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
1,477件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:1/2
首振りあり二面幅(inch)1/2ラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット DEENコンビネーションレンチセットDEEN
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
ハーレー乗り、アメ車乗りの方必見! インチサイズのコンビネーションレンチセットです!
セット内容3/8/7/16/1/2/9/16/5/8/11/16/3/4inch
ラチェットコンビレンチセット DEENラチェットコンビレンチセットDEEN(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
セット内容8/10/12/13/14/17/19mmラチェット機構ありギア数72
首振りラチェットコンビレンチセット DEEN首振りラチェットコンビレンチセットDEEN
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4首振りありラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット DEENコンビネーションレンチセットDEEN
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
8・10・12・13・14・17・19mmの7pcセットです! 通常のレンチより急な立ち上がりの75度オフセットレンチは奥まったところでもうまく障害物をよけて回せます!
スタビコンビレンチセット DEENスタビコンビレンチセットDEEN
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷
セット内容8/10/12/13/14mm
ステンレスコンビレンチ CRAB TOOLステンレスコンビレンチCRAB TOOL
7,498税込8,248
1セット(5本)
5日以内出荷
ステンレス製のコンビレンチなのでサビにくく耐久性に優れています。薄型に加工してあるため狭い隙間でも有効に使用できます。
用途ボルト・ナット回しに。セット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質ステンレス硬度HRC(刃部)49~51
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスメガネラチェット SK11フレックスメガネラチェットSK11
2,198税込2,418
1本
当日出荷
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼トルク(N・m)(ラチェット・メガネとも)30以下サイズ(mm)8首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
22mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ22mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
5,780税込6,358
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)11.2×13寸法(mm)22全長(mm)335質量(g)540アズワン品番64-7908-47
21mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ21mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
5,290税込5,819
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)10.8×13寸法(mm)21全長(mm)316質量(g)450アズワン品番64-7908-46
19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
5,020税込5,522
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.8×11.2寸法(mm)19全長(mm)280質量(g)340アズワン品番64-7908-44
17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
4,570税込5,027
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.7×10.3寸法(mm)17全長(mm)254質量(g)260アズワン品番64-7908-43
14mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ14mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
4,010税込4,411
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)7.6×9寸法(mm)14全長(mm)219質量(g)147アズワン品番64-7908-42
13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
3,850税込4,235
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)7×8.6寸法(mm)13全長(mm)207質量(g)109アズワン品番64-7908-41
11mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ11mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
3,380税込3,718
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.6×7.7寸法(mm)11全長(mm)183質量(g)80アズワン品番64-7908-39
10mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ10mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
3,100税込3,410
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6×7.3寸法(mm)10全長(mm)171質量(g)70アズワン品番64-7908-38
9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
2,950税込3,245
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.3×6.9寸法(mm)9全長(mm)159質量(g)66アズワン品番64-7908-37
8mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付) エスコ8mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)エスコ
2,870税込3,157
1丁
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.2×6.5寸法(mm)8全長(mm)146質量(g)40アズワン品番64-7908-36
3/8-1・1/4" 14本組 片目片口スパナ エスコ3/8-1・1/4" 14本組 片目片口スパナエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)151~430サイズ3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1-1/16"・1-1/8"・1-1/4"アズワン品番64-7908-34
19mm コンビネーションレンチ エスコ19mm コンビネーションレンチエスコ
4,640税込5,104
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)19全長(mm)230質量(g)186アズワン品番64-7885-09
18mm コンビネーションレンチ エスコ18mm コンビネーションレンチエスコ
4,440税込4,884
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)18全長(mm)210質量(g)156アズワン品番64-7885-04
17mm コンビネーションレンチ エスコ17mm コンビネーションレンチエスコ
3,870税込4,257
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)17全長(mm)190質量(g)125アズワン品番64-7885-03
16mm コンビネーションレンチ エスコ16mm コンビネーションレンチエスコ
3,710税込4,081
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)16全長(mm)182質量(g)105アズワン品番64-7885-02
15mm コンビネーションレンチ エスコ15mm コンビネーションレンチエスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)15全長(mm)174質量(g)91アズワン品番64-7885-01
14mm コンビネーションレンチ エスコ14mm コンビネーションレンチエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)14全長(mm)167質量(g)79アズワン品番64-7884-99
12mm コンビネーションレンチ エスコ12mm コンビネーションレンチエスコ
2,810税込3,091
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)12全長(mm)148質量(g)63アズワン品番64-7884-97
11mm コンビネーションレンチ エスコ11mm コンビネーションレンチエスコ
2,680税込2,948
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)11全長(mm)135質量(g)51アズワン品番64-7884-96
10mm コンビネーションレンチ エスコ10mm コンビネーションレンチエスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)10全長(mm)125質量(g)39アズワン品番64-7884-95
5本組 コンビネーションレンチ エスコ5本組 コンビネーションレンチエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
15°タイプ。 12ポイント。 スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
セット内容5本材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)8・10・13・17・19全長(mm)115~230アズワン品番64-7884-93
24-32mm/15/16"-1-1/4" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ24-32mm/15/16"-1-1/4" クイックスパナ(ラチェット式)エスコ
15,100税込16,610
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-92
16-19mm/5/ 8"-3/4" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ16-19mm/5/ 8"-3/4" クイックスパナ(ラチェット式)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-91
13-16mm/ 1/2"-5/8" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ13-16mm/ 1/2"-5/8" クイックスパナ(ラチェット式)エスコ
9,850税込10,835
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)12.4寸法(mm)13~16、1/2"~5/8"全長(mm)188質量(g)110アズワン品番64-7884-90
10-13mm/7/16"-1/2" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ10-13mm/7/16"-1/2" クイックスパナ(ラチェット式)エスコ
8,470税込9,317
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-89
7-10mm/ 1/4"-3/8" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ7-10mm/ 1/4"-3/8" クイックスパナ(ラチェット式)エスコ
7,560税込8,316
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)7.7寸法(mm)7~10、1/4"~3/8"全長(mm)115質量(g)36アズワン品番64-7884-88
3本組/8-12mm コンビネーションギアレンチセット エスコ3本組/8-12mm コンビネーションギアレンチセットエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
寸法(mm)8・10・12(3本組)全長(mm)140~172質量(g)150アズワン品番64-7884-65
19mm ボルトリムーバーレンチ エスコ19mm ボルトリムーバーレンチエスコ
1,900税込2,090
1丁
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼厚さ(mm)スパナ部:8.2、メガネ部:12.5寸法(mm)19全長(mm)349質量(g)270アズワン品番64-7884-64
17mm ボルトリムーバーレンチ エスコ17mm ボルトリムーバーレンチエスコ
1,800税込1,980
1丁
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼厚さ(mm)スパナ部:7.5、メガネ部:10.5寸法(mm)17全長(mm)314質量(g)215アズワン品番64-7884-63
14mm ボルトリムーバーレンチ エスコ14mm ボルトリムーバーレンチエスコ
1,700税込1,870
1丁
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼厚さ(mm)スパナ部:6.8、メガネ部:9.2寸法(mm)14全長(mm)261質量(g)140アズワン品番64-7884-62
コンビネーションスパナ