絞り込み
二面幅(inch)
- 9/32
- 1/4(14)
- 5/16(17)
- 11/32(10)
- 3/8(23)
- 7/16(22)
- 1/2(22)
- 9/16(21)
- 5/8(17)
- 11/16(17)
- 3/4(17)
- 13/16(10)
- 7/8(10)
- 15/16(11)
- 1(9)
- 1-1/16(6)
- 1-1/8(6)
- 1-1/4(7)
- 1-3/8(5)
- 1-1/2(5)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(5)
- 350~400未満(1)
ブランド
- エスコ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む

コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
コンビネーションレンチ (HPQ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781丁翌日出荷より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ仕様メガネ部のオフセットは15°
9/32 片目片口スパナ
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)110対辺寸法(inch)9/32エスコ品番EA614SV-6質量(g)17寸法d(mm)11.3寸法b(mm)17