1,463件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
ラチェット機構あり トラスコ品番451-9876 セット内容収納袋 質量(g)843
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

トラスコ品番813-1566 質量(g)660
1セット(8本)
16,980 税込18,678
19日以内出荷

トラスコ品番813-1554 質量(kg)2
1セット(11本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

トラスコ品番813-1528 質量(kg)1
1セット(8本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1セット(7本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(26本)ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(17本)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(14本)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番497-5171 セット内容11点/8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22(mm)[111M-08、09、10、11、12、13、14、15、17、19、22] 質量(g)740
1セット(11本)
18,980 税込20,878
翌日出荷

トラスコ品番813-1569 質量(kg)2
1セット(11本)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
1セット(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

二面幅(mm)32 全長(mm)390 トラスコ品番497-8811 質量(g)820
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

二面幅(mm)30 全長(mm)370 トラスコ品番497-8803 質量(g)650
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

二面幅(mm)28 全長(mm)370 トラスコ品番497-8790 質量(g)510
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1セット(5個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構あり トラスコ品番396-1893 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)1
1セット(6本組)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

トラスコ品番411-3781 セット内容(mm)コンビネーションレンチ:8/10/11/12/13/14/17/19/21/22 質量(g)1360
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

トラスコ品番411-4027 セット内容(mm)コンビネーションレンチ:8/10/12/13/14/17 質量(g)514
1セット
7,198 税込7,918
翌々日出荷

本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番369-1578 セット内容FRC-8、10、12、13、14、17 質量(g)695 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

本締め可能、狭いところが得意です。
用途本締めでき狭いところに最適。 ラチェット機構あり トラスコ品番369-2345 セット内容RCW-8、10、12、13、14、17 質量(g)585 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

ParkTool(パークツール)レンチセット
スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。16/17mmも加わり、さらにラインナップが充実しました。
セット内容(mm)6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
1セット(12本組)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)Y型コンビネーションレンチ
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
寸法(六角レンチ)4/5mm(トルクスレンチ)T25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

オープン&ラチェットのコンビネーションレンチです。
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。 ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。 スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。
トラスコ品番128-3961 セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19 質量(g)770
1セット
25,980 税込28,578
9日以内出荷

鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
トラスコ品番325-8165 セット内容(mm)8・10・12・13・14・17 質量(g)582
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

スーパーツールヘッドスパナセット
スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1 トラスコ品番320-7226 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。 左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。 本締め可能です。 ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。 サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513 セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm 質量(kg)2.5 収納ケース樹脂
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。 材質CR-V ラチェット機構あり
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容NMS2S-08、10、12、13、14、17 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(6本組)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

セット内容NMS2-5/16、3・8、7/16、1/2、9/16、11/16 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(6本組)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番351-4986 セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付 種別コンビネーションスパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)1750
1セット(10本組)
15,980 税込17,578
当日出荷

中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。めがね部にはパワーフィットRを採用しています。「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
仕様パワーフィット トラスコ品番383-9753 セット内容・プロフィットツールコンビネーションレンチ(MS30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース 質量(g)440 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×190×44
1セット(5本組)
16,980 税込18,678
翌日出荷

1セット(7本)
106,500 税込117,150
翌日出荷

1セット(7本)
117,900 税込129,690
翌日出荷

ナイロン袋、又はプラスチックケース入り。アンチスリップ機能。15°タイプ
サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22 エスコ品番EA614ST-2
1セット(11本)
35,300 税込38,830
翌日出荷

対辺(mm)60 全長(mm)590 エスコ品番EA614ST-60 質量(g)2925 寸法d(mm)89.8 寸法b(mm)125 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)24
1個
66,900 税込73,590
翌日出荷