1,463件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二面幅(mm)10 材質クロームバナジューム鋼
1丁
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMR700 切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
ラチェット機構あり トラスコ品番369-9218 セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)940 タイプ切り替えタイプ
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4” 仕様布袋入り エスコ品番EA614CD 材質クロムバナジウム鋼 仕上ミラー ポイント数12ポイント
1セット(9本)
7,250 税込7,975
当日出荷

ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 立ち上がり角(°)15
1丁
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 タイプストレート
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リバーシブルラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショートフレックスラチェット SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり 首振りあり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 寸法(mm)8×10×12×13 首振角度(°)(最大)15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
3,240 税込3,564
当日出荷

二面幅(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)175 質量(g)82
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ22mm
二面幅(mm)22 全長(mm)285 トラスコ品番774-5991 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)329
1丁
1,698 税込1,868
欠品中

1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番369-9200 セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19 質量(kg)2
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

充実の12本組で、六角ボルトM4~M12に対応しています。 15mmは自転車のメンテナンスにも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm) 材質クロームバナジウム鋼
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 タイプ首振りタイプ 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。 二面幅(mm)17・19・21 差込角(mm)12.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

二面幅(mm)36.0 全長(mm)470.0 トラスコ品番826-5532 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)1
1個
7,998 税込8,798
欠品中

1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1個
1,720 税込1,892
当日出荷

1個
730 税込803
当日出荷

二面幅(mm)24 ラチェット機構あり 全長(mm)323 トラスコ品番774-2479 質量(g)478
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

二面幅(mm)9 材質クロームバナジューム鋼
1丁ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
1丁ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19 全長(mm)215 トラスコ品番320-7200 厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ) 質量(g)236
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
350 税込385
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナセット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
トラスコ品番407-9302 セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19 質量(g)900
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼 表面仕上げノンクロムメッキ処理 ラチェット機構あり
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719 付属品ビニールパウチ(285×320mm) セット内容(mm)10・12・13・14・17・19 質量(g)495 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度) 仕上クロームメッキ鏡面仕上 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しい鏡面磨き仕上げ。角をナメにくいストロングフィット仕様。手におさまるミニサイズ。
材質クロームバナジウム鋼
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
材質クロムバナジウム鋼 ギア数72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)