5ページ目: コンビネーションスパナ
こんなお得な商品も!
ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
セット内容285シリーズコンビネーションレンチ8本セット(サイズ:8.10.11.12.13.14.17.19)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。
メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
ラチェット機構あり
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!
ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構あり
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!
仕様12角
首振角度(°)180
ギア数90
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。
仕様首振り角度(22.5°)8段階調節
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数72枚
送り角度(°)5
ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。
ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。
用途スパナとメガネの組み合わせ
トラスコ品番495-7571
セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)
質量(g)1550
寸法(幅W×高さH)(mm)450×420
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-4787
セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
質量(kg)3
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正逆の切替は付いていません。
ギヤレンチの柄部は角度を0~180度調整することができます。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
首振りあり
ラチェット機構あり
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
トラスコ品番373-8841
セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)
質量(kg)1.0
1セット(8本組)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
サイズミリ
表面処理鏡面梨地
先端形状スパナ、12角めがね
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製法で強度抜群の極小サイズのレンチセットです。ネジ径M1.6~M3の小さな六角ボルト・ナットに対応します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容3.2、4、4.5、5、5.5mm
材質クロームバナジウム鋼
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)13
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-02
1本
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様首振り機構付
材質クロームバナジウム鋼
首振りあり
ラチェット機構あり
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!
板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
多サイズを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
首振角度(°)最大:15
首振りあり
ラチェット機構あり
トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート!
角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単!
安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。
今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減!
送り角度5度、72ギア。
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼
機能本締め可能
送り角度(°)5
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業
トラスコ品番792-0482
セット内容8、10、12、13、14、17mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm
1セット(5本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。
面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。
スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。
見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
工具袋付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ
1セット(9個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ラチェット機構あり
全長(mm)190
二面幅(inch)9/16
トラスコ品番774-2649
質量(g)103
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS
質量(g/セット)891
トラスコ品番415-9926
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)891
表面処理三価クロムメッキ
首振りあり
ラチェット機構あり
CP14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番433-0552
セット内容5.5-32mm
材質S53C
質量(kg)3.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。