絞り込み
サイズ規格
- インチ(4)
- ミリ(18)
先端形状

ボールポイント(16)

六角(6)
二面幅(mm)
- 1.5(9)
- 1.9(2)
- 2(6)
- 2.3(2)
- 2.5(6)
- 2.7(2)
- 3(6)
- 3.1(2)
- 3.5(2)
- 3.9(2)
- 4(6)
- 4.7(2)
- 5(6)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 6.3(2)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(2)
- 14(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
タイプ
- その他(4)
- ロング(8)
- 首下ショート(7)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(2)
- 1/2"(2)
- #1(2)
- #2(2)
- #3(2)
- #4(2)
- #5(2)
- #6(2)
- #8(2)
- #10(2)
- M1.6(6)
- M2(6)
- M2.5(5)
- M3(5)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(3)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/16(2)
- 5/64(2)
- 3/32(2)
- 7/64(2)
- 1/8(2)
- 9/64(2)
- 5/32(2)
- 3/16(2)
- 7/32(2)
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
形状
- L型(21)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(2)
- 5/16"(2)
- 3/8"(2)
- 1/2"(2)
- 3/4"(2)
- #5(2)
- #6(2)
- #8(2)
- #10(2)
- M3(6)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(5)
- M16(5)
- M18(3)
- M20(3)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・3/4"・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(2)
- 5/16"(2)
- 3/8"(2)
- 5/8"(2)
- #3(2)
- #4(2)
- #5(2)
- #6(2)
- #8(2)
- #10(2)
- M3(5)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(3)
- M16(3)
- M18(2)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(2)
- 5/16"(2)
- 3/8"(2)
- 7/16"(2)
- 5/8"(2)
- #3(2)
- #4(2)
- #5(2)
- #6(2)
- #8(2)
- #10(2)
- M3(5)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(3)
- M16(3)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- KTC
- モノタロウ(17)
- エスコ(556)
- BONDHUS(221)
- エイト(170)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(99)
- TRUSCO(84)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
- RS PRO(54)
- Wera(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- BAHCO(バーコ)(36)
- TSUNODA(ツノダ)(35)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- ベッセル(25)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- ブランドをもっと見る
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(4)
ミリ(18)

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ)
KTC(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(9本組)当日出荷奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能ですトラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(31件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(7本組)ほか当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本)当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット
KTC(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(9本組)当日出荷厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。先端形状六角
ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット
KTC(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(9本組)当日出荷厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。形状L型(先端:角)先端形状六角
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ
KTC(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット
KTC(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。トラスコ品番373-5010セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー形状L型質量(g)250先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L形六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7本組)当日出荷その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)形状L型質量(g)250先端形状六角サイズ規格ミリ
ロング六角レンチ首下ショートタイプセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット(9本組)当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
六角棒レンチ首下ショートタイプセット
KTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本組)当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。トラスコ品番373-5362セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)220タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ
KTC¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番373-5397形状L型質量(g)2.5タイプ首下ショート寸法L(mm)97寸法S(mm)2寸法l(mm)10.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
ロング六角棒レンチ首下ショート
KTC¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番373-5401形状L型質量(g)4タイプ首下ショート寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
ロング六角棒レンチ首下ショート
KTC¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番373-5371形状L型質量(g)1タイプ首下ショート寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
ボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチ
KTC(3件のレビュー)¥799税込¥8791個9日以内出荷使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(9本組)当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。 本締めに使用できる独自の新設計。 特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。 高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。トラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー形状L型質量(g)235タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型